絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~5000(1)
電流(A)
- 7.4
- 5(1)
- 5.5(1)
- 5.8(1)
- 7.6(1)
- 7.7(1)
- 8.4(3)
- 8.8(2)
- 8.9(2)
- 9.4(2)
- 11(2)
- 11.6(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 15(4)
コード長さ(m)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~1000(1)
0~1000
ブランド
- SK11(1)
SK11
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む

ロータリハンマードリル23mm
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル材質本体・樹脂電流(A)7.4A消費電力(W)650電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100電源コード(m)5チャックSDSプラス打撃数(min-1)0~5000