絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 28(1)
- 35(1)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3300(1)
- 4300(1)
電流(A)
- 9.4
- 5(1)
- 5.5(1)
- 5.8(1)
- 7.4(1)
- 7.6(1)
- 7.7(1)
- 8.4(3)
- 8.8(2)
- 8.9(1)
- 11(2)
- 11.6(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 15(3)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 630(1)
- 900(1)
630・900
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
28(1)
35(1)

35ミリハンマドリル
マキタ¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!付属品ストッパポールビット用グリス(100g)仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造長さ(mm)439質量(kg)5.2電流(A)9.4電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])315~630打撃数(min-1[回/分])1650~3300コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
ロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース仕様SDSプラス、二重絶縁長さ(mm)355幅(mm)87質量(kg)3.0(コード除く)高さ(mm)227電流(A)9.4電源(V)単相交流50/60・100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300コード長さ(m)5(2心)モーターブラシレス穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4