絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 24(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3950(1)
電流(A)
- 7.7(1)
コード長さ(m)
- 2.8
- 0.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(29)
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(1)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1050(1)
1050
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
24(1)

ロータリハンマドリル 24mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)349幅(mm)83質量(kg)2.8高さ(mm)199電流(A)7.7電源(V)単相100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])0~1050コード長さ(m)2.8穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24全負荷打撃数(min-1)0~3950シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65