絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 18(2)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4800(1)
  • 5400(1)
電流(A)
  • 5(1)
  • 5.8(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
穴あけ能力(mm) 木工
  • 24
  • 27(1)
  • 30(5)
  • 32(15)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1600(1)
  • 2100(1)
1600・2100
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
18(2)
  • 18ミリハンマドリル マキタ

    18ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
    長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2100打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
  • ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
    用途コンクリートへの穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース質量(kg)1.8電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18カーボンブラシ番号(下二桁)41打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700シャンク形状SDSプラスシャンク
ハンマードリル