絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1890
- 0~5000(2)
- 1000(1)
- 1200~2500(1)
- 1400~2800(1)
- 2200(1)
- 2250(1)
- 2500(1)
- 2600(1)
- 2720(1)
- 2750(1)
- 2800(1)
- 3150(2)
- 4000(2)
- 4300(4)
- 4500(3)
- 4600(5)
- 4700(2)
- 4800(2)
- 5000(2)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
コード長さ(m)
- 5(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む

破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1890電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5打撃力(J)6~25仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)10.1トラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600高さ(mm)280消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130カーボンブラシ呼び番号1617014126