絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 40(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2500
- 0~5000(2)
- 1000(1)
- 1200~2500(1)
- 1400~2800(1)
- 1890(1)
- 2200(1)
- 2250(1)
- 2600(1)
- 2720(1)
- 2750(1)
- 2800(1)
- 2850(1)
- 3150(2)
- 4000(2)
- 4300(3)
- 4500(3)
- 4600(5)
- 4700(2)
- 5000(2)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
電流(A)
- 11(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 680(1)
680
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
40(1)

40ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!付属品ストッパポールビット用グリス(100g)仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)458質量(kg)6.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])680打撃数(min-1[回/分])2500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)