絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2720
- 0~5000(2)
- 1000(1)
- 1200~2500(1)
- 1400~2800(1)
- 1890(1)
- 2200(1)
- 2250(1)
- 2500(1)
- 2600(1)
- 2750(1)
- 2800(1)
- 3150(2)
- 4000(2)
- 4300(4)
- 4500(3)
- 4600(5)
- 4700(2)
- 4800(2)
- 5000(2)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
コード長さ(m)
- 4(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む

破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])1370~2720電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5質量(kg)8.5トラスコ品番493-5675長さ(mm)540高さ(mm)275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130カーボンブラシ呼び番号1617000A50