絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 24
- 18(2)
- 20(1)
- 23(1)
- 26(9)
- 28(9)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(2)
- 52(1)
- 125(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3950(1)
電流(A)
- 7.7(1)
コード長さ(m)
- 2.8(1)
2.8
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(1)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1050(1)
1050
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
18(2)
26(9)
28(9)
30(2)
32(1)
35(2)
40(4)
45(2)
52(1)
125(1)

ロータリハンマドリル 24mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷消費電力(W)730電源(V)単相100電流(A)7.7コード長さ(m)2.8穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~3950付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)349幅(mm)83質量(kg)2.8高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1050シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65