絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 26
- 18(2)
- 20(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 28(8)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(2)
- 52(1)
- 125(1)
電源(V)
- 18(1)
- 25.2(1)
- 100(4)
消費電力(W)
- 800~900未満(4)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4000(1)
- 4500(1)
- 4600(2)
- 4700(2)
電流(A)
- 8.4(3)
コード長さ(m)
- 5(4)
5
穴あけ能力(mm) 木工
- 27(1)
- 30(3)
- 32(3)
27・30・32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(7)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 900(1)
- 920(2)
- 1200(2)
- 1500(1)
900・920・1200・1500
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- マキタ(3)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
18(2)
26
28(8)
30(2)
32(1)
35(2)
40(4)
45(2)
52(1)
125(1)

26ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能長さ(mm)361幅(mm)77質量(kg)2.7高さ(mm)209電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
26ミリ集じんハンマドリル
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止長さ(mm)604幅(mm)89質量(kg)4.2高さ(mm)228電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
26ミリ ハンマドリル
マキタ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。用途製品写真のビットは別販売となります。付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26回転数(min-1[回/分])1500穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
ハンマードリル SDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266929-240529-02.jpg)
充電式ブラシレスハンマドリル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。用途アンカー穴あけ作業に。付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケーストラスコ品番179-4262色黒電圧(V)25.2回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ30穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90
18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラス![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)
充電式ブラシレスハンマドリル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860








![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266929-240529-02.jpg)

![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)