絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 35
- 18(2)
- 20(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 26(9)
- 28(8)
- 30(2)
- 32(1)
- 40(4)
- 45(2)
- 52(1)
- 125(1)
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
- 1000~1100未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3100(1)
- 3300(1)
電流(A)
- 5.5(1)
- 9.4(1)
- 11(1)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 630(1)
- 760(1)
630・760
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
18(2)
26(9)
28(8)
30(2)
32(1)
35
40(4)
45(2)
52(1)
125(1)

ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
35ミリハンマドリル
マキタ¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!付属品ストッパポールビット用グリス(100g)仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造長さ(mm)439質量(kg)5.2電流(A)9.4電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])315~630打撃数(min-1[回/分])1650~3300コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)