絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 45
- 18(2)
- 20(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 26(9)
- 28(9)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(2)
- 40(4)
- 52(1)
- 125(1)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
- 1500~2000未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1200~2500(1)
- 2750(1)
電流(A)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 120~270(1)
- 280(1)
120~270・280
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
18(2)
26(9)
28(9)
30(2)
32(1)
35(2)
40(4)
45
52(1)
125(1)

ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷トラスコ品番779-6480電源(V)AC100消費電力(W)1500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリートドリルビット45、コアビット125回転数(min-1[回/分])120~270打撃数(min-1)1200~2500
45ミリハンマドリル
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース質量(kg)8.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])130~280打撃数(min-1[回/分])1250~2750コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)