絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 45(1)
- 125(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2750(1)
電流(A)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 280
- 0~840(2)
- 0~1000(1)
- 0~1130(1)
- 120~270(1)
- 260(1)
- 310(1)
- 340(2)
- 500(4)
- 540(2)
- 900(3)
- 920(2)
- 980(2)
- 1050(1)
- 1100(3)
- 1200(3)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 2100(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
45(1)
125(1)

45ミリハンマドリル
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース質量(kg)8.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])130~280打撃数(min-1[回/分])1250~2750コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)