絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 52(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2250(1)
電流(A)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 310
- 0~840(2)
- 0~1000(1)
- 0~1130(1)
- 120~270(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 340(2)
- 500(4)
- 540(2)
- 900(3)
- 920(2)
- 980(2)
- 1050(1)
- 1100(3)
- 1200(3)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 2100(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
52(1)

52ミリハンマドリル
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷次世代「AVT」で圧倒的な低振動。 手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。 打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。 ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。 穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。 ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」 「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。 電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。 安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。 ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速長さ(mm)599幅(mm)140質量(kg)11.4高さ(mm)287電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])150~310打撃数(min-1[回/分])1100~2250コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット)カーボンブラシ呼び番号175シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)