絞り込み
電源(V)
- 3.7(1)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
コード長さ(m)
- 0.5(1)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 340
- 0~840(2)
- 0~1000(1)
- 0~1130(1)
- 120~270(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 310(1)
- 500(4)
- 540(2)
- 900(3)
- 920(2)
- 980(2)
- 1050(1)
- 1100(3)
- 1200(3)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 2100(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)

ハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。 軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計で作業疲労を低減します。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40
ちょいドラNEO
TAKAGI(高儀)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1質量(g)283使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43無負荷回転数(min-1[r.p.m])340ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間3時間(空→フル充電)電池リチウムイオン電池※交換不可バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)入力電圧【充電プラグ】DC5V