絞り込み
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(33)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(125)
先端形状
トルクスプラス(4)
先端形状
六角(3)
先端サイズ
  • 6IP(6)
  • 10IP(6)
  • 15IP(6)
  • 20IP(6)
  • T5(9)
  • T6(40)
  • T7(33)
  • T8(65)
  • T9(56)
  • T10(85)
  • T15(90)
  • T20(87)
  • T25(81)
  • T27(68)
  • T30(75)
  • T40(71)
  • T45(34)
  • T50(33)
  • T55(16)
  • T60(7)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(112)
  • BONDHUS(37)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
  • Wera(29)
  • エイト(16)
  • RS PRO(16)
  • ParkTool(パークツール)(15)
  • JTC(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
  • TRUSCO(11)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • Pro-Auto(7)
  • KTC(5)
  • ベッセル(5)
  • ハゼット(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ANEX(4)
  • スーパーツール(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ

    レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
    用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
  • マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウ

    マイクロヘックスローブレンチ セット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(11本組)
    当日出荷
    極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチセット モノタロウ

    ヘックスローブレンチセット

    モノタロウ(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(9本組)
    当日出荷
    T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチセット E-Value

    ヘックスローブレンチセット

    E-Value(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
  • ヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

    ベッセル(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材サイズ規格ミリ
  • フラッグ型 TXレンチ エイト

    フラッグ型 TXレンチ

    エイト(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
    用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)先端形状ヘックスローブ
  • T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • いじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXH ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXH

    ベッセル
    4,298税込4,728
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理トラスコ品番167-6888セット内容9本材質EX剛金全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39サイズ規格ミリ
  • ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ

    ヘックスローブレンチ セット 折りたたみ式 カラビナ付き

    モノタロウ(21件のレビュー)
    679税込747
    1セット(8本組)
    当日出荷
    いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45形状ナイフ型全長(mm)91(折りたたみ時)材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
  • ヘックスローブレンチ SK11

    ヘックスローブレンチ

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット(7本)
    当日出荷
    T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼加工クロームメッキ加工対応いじり止めトルクスネジ対応
  • トルクスドライバー BONDHUS

    トルクスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
    全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100先端形状ヘックスローブハンドル長さ(mm)80
  • TX いじり止め 穴付レンチ エイト

    TX いじり止め 穴付レンチ

    エイト(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
  • ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット WIZ'A

    ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット

    WIZ'A(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
  • 6pcトルクスレンチセット ベストツール

    6pcトルクスレンチセット

    ベストツール(33件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • イジリ止めトルクスレンチ 9サイズセット DAYTONA(デイトナ)

    イジリ止めトルクスレンチ 9サイズセット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
    サイズTH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
  • 4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto

    4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
    トラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm形状ピボットヘッド質量(g)700サイズ規格ミリ
  • T型スターキー JTC

    T型スターキー

    JTC(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型トルクスレンチ 2142TX GEDORE

    T型トルクスレンチ 2142TX

    GEDORE(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
  • トルクスプラスフラッグ型レンチ エイト

    トルクスプラスフラッグ型レンチ

    エイト
    399税込439
    1本
    当日出荷
    トルクスプラスフラッグ型レンチです 指にフィットする中央にくぼみのついた樹脂ハンドルです 油手でも滑りにくいスリットが施されています
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
  • ヘックスローブレンチセット ホーザン

    ヘックスローブレンチセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    星型のキャップボルト用レンチセットです。
    トラスコ品番370-8462質量(g)150寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
  • いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツール

    いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
    トラスコ品番384-9376セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上黒染熱処理55~58HRC
  • ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCO

    ボールポイントヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    429税込472
    1本
    当日出荷
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼先端形状ヘックスローブ
  • SKX ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SKX ヘクサロビュラレンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウィングタイプトルクスキーハンドル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    889税込978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付き
    付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75差込角(sq.)9.5ねじサイズM4-5
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • トルクス両穴付きボールポイント エイト

    トルクス両穴付きボールポイント

    エイト(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
    セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状いじり止めトルクス寸法(幅W×長さL)(mm)30×100刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
  • L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    439税込483
    1本
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ
トルクスレンチ