カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(85)
- エスコ(77)
- アイリスオーヤマ(69)
- リンテック21(65)
- ブレイン(63)
- エピオス(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

車載用消火器
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷エコマーク認定認定単位A-1・B-3・C全高(cm)約42.7放射時間約12秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)1.8グリーン購入法適合全幅(cm)約20.2総質量(kg)約3.51エコマーク認定番号10127003
災害対策食糧安心缶 けんちん汁 30食分
尾西食品¥6,798税込¥7,3421セット12日以内出荷保存性に優れた缶詰と、使い勝手の良い備品一式をセットしました。 災害発生時や調理施設等の使用が不可能な場合にとてもお役にたちます。セット内容けんちん汁缶詰(1号缶・3kg)×2缶、味噌汁カップ(蓋付き)×30個、割り箸×30膳、缶切り×1個、お玉×1本有効期間30か月原材料野菜(大根(国産)、人参、じゃが芋、椎茸、ごぼう、わらび)、こんにゃく、車麩(小麦を含む)、醤油(大豆を含む)、鶏肉、植物油脂、油あげ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉を含む)、食塩 / 調味料(アミノ酸等)栄養成分熱量:51kcal、たんぱく質:2.1g、脂 質:2.4g、炭水化物:5.8g、食塩相当量:1.1g
小型船舶用救命胴衣(小児用)
オーシャンライフ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷船舶検査対応OK。仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト適応体重(kg)40未満各種認証桜マーク
タックフィット 透明タイプ
北川工業(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1セット(4個)当日出荷家具や薄型テレビの転倒防止! 取り付け簡単! 本製品を外しても、床をキズつけず跡残りしない。 表面を水洗いすると、繰り返し使える!用途テレビ/PC/置物/家電製品 ※重心が低い物種別耐震マット材質スチレン系ポリマー色透明使用温度(℃)-20~60
ジョイントシールS
リンテック21(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(4枚)当日出荷上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。 強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。 20kgのせん断力です。 極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚種別連結器具材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材寸法(mm)(接着面)100×100外形寸法(mm)100×130剪断強度(kg)120以下/枚使用環境温度(℃)0~40外観半透明
コンパクトあったかフリース
ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷長期保存タイプのコンパクトフリースです。 袖付で身体全体を暖かく包みます(長さ:210cm) シリカゲル乾燥剤付き。材質ポリエステル100%質量(g)503寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1100×2100×10
消火器ボックス/据置型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。適合10型材質スチール幅(mm)230高さ(mm)260種類スタンド型奥行(mm)216仕上焼付塗装
Gマット(粘着マット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(4枚)当日出荷薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
アルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フック
ORIRO¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。型式承認番号は第28-6号
車載用防災セット
ブレイン¥6,198税込¥6,8181セット5日以内出荷防災メーカー厳選の車載用防災セット。運転中に大地震などの自然災害や交通渋滞に見舞われた時、車内にあると役立つ防災グッズを厳選。車に閉じ込められた時の、緊急脱出用ハンマーも入っています。 コンパクトサイズで保管もしやすく、取っ手付きだから持ち歩くにも便利です。車内の椅子の下に置いたり、トランクに保管しやすいように、箱に入れました。 寒さなど、さまざまな問題に対応できるようにした防災セットです。 防災グッズの中には、災害用伝言ダイヤルなど災害時に役立つ情報を記載した緊急連絡カードがあります。セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。用途車中泊や車での避難用としてもセット内容非常用抗菌トイレボール凝固剤(6個入)、排泄袋10袋、緊急脱出用ハンマー、カラビナボトル防災セット(携帯用トイレ袋付き1回用、非常用ブランケット、ライト&ホイッスル、マスク)、ポケットティッシュ、救急セット(ポーチ・絆創膏5P・綿棒10P・ワンタッチ包帯・コットンパフ3P・救急手引)、すべり止め軍手2双、なめらか洗えるマスク、給水バッグ(3L)、アルミポンチョ(ポーチ付き)、緊急連絡カード寸法(mm)約320×105×245備考※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。
ワンタッチタープテント3m×3m用 バグガード 防虫ネット 蚊帳
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷ワンタッチタープテントFRT-300/FRT-300B専用バグガード。吊り下げ式でテント全体を覆います。虫も通り抜けぬくいメッシュの細かさ用途FRT-300/FRT-300B専用虫よけネットとして。メッシュスクリーン スクリーンメッシュ 虫除け タープテント色ブラックタイプメッシュ
消火器格納箱10型(1本用窓有り)
ヤマトプロテック¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷10型1本用の消火器ボックス、窓ありタイプです。仕様粉末10型1本用、据置きタイプ、赤色焼付塗装材質スチール型10型外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×235×600
EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック
EcoFlow(エコフロー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷バッテリー容量 1024Wh。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)。XT150 / XT60ポートで4方式に対応用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大)セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約 9.7外形寸法(mm)516×281×111最大出力(W)最大 858バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4)最大入力(W)最大 1,000RoHS指令(10物質対応)対応
並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア
RENOGY JAPAN¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC。・高品質のPC素材採用と保護等級IP67。・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応。・MC4コネクターによる簡単セットアップ。・一年安心保証付き用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
安心米 長期保存 非常食 わかめご飯
アルファー食品¥2,598~税込¥2,806~1セット(100g×5個)ほか翌日出荷国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。わかめの風味が詰まった、海の香り豊かなご飯です。お子様からご高齢の方まで、どなたにもお召しあがりいただける人気の一品です。お湯を注いで15分、または水を注いで60分で食べることができます。賞味期限は製造日から5年6か月です。中にスプーンが入っており、袋が容器になっているので、皿に移す必要もなく袋のまま召しあがれます。お湯を注いでも倒れにくい設計で携帯性に優れており、キャンプや旅行、山登り、釣りのお供におすすめです。日本災害食学会認証ハラール認証商品。用途袋のフチで手を切らないよう注意してください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、 医師にご相談の上、召しあがってください。種類米類賞味期限5年6ヶ月![DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582621-241118-02.jpg)
DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置質量(kg)約0.5サイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100ウエスト(cm)55~140浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
折り畳式止水シート
パネフリ工業¥16,980税込¥18,6781セット(2枚)欠品中折りたたみ式水止めシートです。ワイドサイズで広範囲で止水。置くだけで水圧による固定・止水。連結して広い範囲の止水が可能です。軽量なので持ち運びが簡単です。滑り止めダイヤエンボスの底面です。洗浄して繰り返し使用できます。用途止水シートです材質本体/ポリエチレン、専用クリップ/塩ビ幅(mm)2枚連結時:約1530厚さ(mm)3質量(kg)1.3(1枚)色ブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×250×200(1枚当たり)入数2
自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ
モリタ宮田¥19,980税込¥21,9781本当日出荷軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
あったか3WAY羽毛寝袋
ファミリー・ライフ¥6,698~税込¥7,368~1枚ほか5日以内出荷ふわふわの羽毛入りで軽く、あると便利な寝袋です。防災用に、アウトドアに、ドライブに、普段使いに。寝袋使用時はファスナーで簡単に閉じることができます。広げればダウンケットとして使えます。掛カバー用ループ7ヶ所付き。着る毛布として使えば暖かくつろぎ時間に♪。ふっくら羽毛:シルバーダックダウン50%。コンパクト収納:持ち運びに便利な収納袋付き。撥水加工。丸洗いOK!(ネット使用)仕様約169cmファスナー付き、撥水加工、ダウンプルーフ加工材質側生地:ポリエステル100%、中綿:シルバーダックダウン50%・スモールフェザー50%色ネイビー寸法(cm)ケット時:(約)150×210、寝袋時:(約)75×210、収納時:(約)15×45
ダッシュプール1000 DBP-50
キーストン¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷水槽を広げるだけで自立します 支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます 折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能 排水口付/収納バッグ付用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン寸法(mm)1600×500(使用時)質量(kg)12入数(個)1
水のいらない全身キレイセットb
四国紙販売¥2,498税込¥2,7481箱欠品中水が使えない災害時でも、すすぎ不要で全身をキレイにできるウェットティッシュ4種セット。本品1つで災害発生から支援が届き始めるまでの3日間をトータルケア(一人用/セット)。髪を拭くには手袋型、歯を磨くには指サック型、背中まで拭ける大判型など、お子様からお年寄りまで拭きやすく、満足度の高いサッパリ感!。災害時、衛生環境悪化はストレスやケガ、病気の原因になりやすく、キレイへの備えは『あなたと、あなたの大切な誰か』を守ることにもつながる。5年保存可能セット内容ウェット手袋(シャンプー×3回分)、歯みがきシート(歯みがき×10回分)、みんなのからだふき(身体/おしり/身の回り×30回分)、コットンボディタオル(背中まで拭く用×3回分)質量(g)約630(ケース/約6500)人数一人用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×155×61(持ち手部分込み)保存期間(年)5
CO2消火器 サポート金具 CG-7・10型用
初田製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷初田製作所 二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)専用サポート金具適合二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)
ナチュラルミネラルウォーター5年
LifeSize¥1,598~税込¥1,726~1箱(2L×6本)ほか5日以内出荷富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル・バナジウムを豊富に含んだ天然水です。硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。用途水が止まった際の備蓄用として。化粧水や食品加工商品にも使われている、美容、健康にとても良い天然水です。種類保存水5年賞味期限製造から6年原材料水(鉱水)アレルギー28品目不使用栄養成分(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カルシウム1.1mg、マグネシウム0.39mg、カリウム0.14mg
5年保存そなえようかん
榮太樓總本鋪¥10,000税込¥10,8001箱(30g×100本)6日以内出荷長期保存なのに美味しい!どこでも気軽に食べることができるそなえようかん。榮太樓伝統の羊羹をどこでも手軽に食べれるひとくちサイズに仕立てました。災害時においしくカロリー補給。また、保存食備蓄用にも。持ち歩きに便利な大きさです。くつろぎのお時間に、どこででも。災害時には、おいしく手軽にカロリー補給。災害時でも美味しいものを食べてもらいたいという思いから、北海道産小豆を使用し原料にもこだわり、なめらかな食感の美味しい羊羹にしました。長期保存で備蓄用におすすめ。災害時でもおいしくカロリー補給できます。5年以上賞味期限のある商品をお届け種別ようかん寸法(mm)140×40×10質量(g)30賞味期限2065日原材料グラニュー糖、生餡、水飴、寒天入数1箱100本入り
テント・タープポール
DOD(ディーオーディー)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ材質スチール質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
防災レディースセット(13点)
三和製作所¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷女性のための防災セットです。女性の確かな目線で作られた非常時でも安心して過ごせるアイテムセットです。トラスコ品番819-4125セット内容清浄綿×6枚、ポリ袋×1枚、ポーチ×1個、ディスポショーツ×1枚材質ポーチ:ポリエステル外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)220
【名入れ】タープテント
グランド印刷¥29,980~税込¥32,978~1セット5日以内出荷人気のタープテントに名入れができます。フレームには、強度・耐久性のあるスチールフレームを採用。組立は広げて立ち上げるだけなので簡単です。高さは3段階に変えられます。トップカバー上部のベンチレーションから風が抜けることで風による転倒などに効果的です。生地にシルバーコーティングされており紫外線を防ぎUV遮蔽率は98%以上。収納ケース付き。用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災付属品ロープ、ペグ、収納バッグ、取扱説明書材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル名入れ印刷色白収納時寸法(cm)22×22×114サービス分類名入れ
抗菌消臭 緊急トイレ 50回分 凝固剤のみ
スマイルキッズ(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレ。凝固剤は第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアした確かな品質。尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し-すぐれた抗菌・消臭機能で災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。いざというときの防災備蓄に。ドライブや旅行での急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険にも。使用方法便座に汚物袋をかぶせて用を足します。その後上から凝固剤をふりかけて尿を固めて汚物袋の口を縛り-各自治体の指示に従い廃棄してください。※凝固剤は付属のスプーン1杯(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。材質(凝固剤)高分子吸水樹脂、(スプーン)ポリプロピレン樹脂使用可能回数50回分![防水エプロン(洗濯可能) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299553-250825-02.jpg)
防水エプロン(洗濯可能)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥464税込¥5101個当日出荷洗濯可能で繰り返し使える食事エプロン。使いやすいロングタイプ。材質:ポリエステル100%。サイズ:1000×750mm。セット内容:本体×1用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル100%寸法(mm)1000×750包装形態ポリ袋アズワン品番65-1825-33
ティープレートベルトタイプハイロング
ティーエフサービス¥3,898~税込¥4,288~1セットほか当日出荷から6日以内出荷対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ハイロングタイプ、壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!用途書庫・家具の転倒を防止





























![DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582621-241118-02.jpg)












![防水エプロン(洗濯可能) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299553-250825-02.jpg)







![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)