カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(85)
- エスコ(77)
- アイリスオーヤマ(69)
- リンテック21(65)
- ブレイン(63)
- エピオス(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
エアーベッド ロール&リラックス
東京ローソク製造¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電源不要で簡単に完成します。 防災備蓄品や避難所、急な来客の宿泊ベットとしてご利用いただけます。 付属のバックで簡単に60秒程で空気が注入でき、コンパクトに収納可能です。材質PVCタイプエアーベッド ロール&リラックス気室数1気室本体寸法(cm)188×99![ATクッションブランケット ピンク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670819-260914-02.jpg)
ATクッションブランケット ピンク
アーテック[学校教材・教育玩具]¥710税込¥7811個当日出荷大きいサイズで体を覆いやすいケース&ボタン付。使わないときはケースに入れてクッションに。材質:ポリエステル。サイズ:約1200×800mm(収納時:約300×300mm)。セット内容:本体×1 収納袋×1用途冬場の防寒対策・寒さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体×1 収納袋×1材質ポリエステル寸法(mm)約1200×800 (収納時:約300×300)アズワン品番64-8300-52
防災リュック 33点セット 1人用【防災士監修モデル】
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの1日分の防災セットです。 被災時・非常時の最初の1日間をしのぐためのアイテムを揃えています。 小型・軽量タイプのリュックで持ち運びにも便利。用途避難時、災害時、非常の備えとしてセット内容リュック、懐中電灯ランタン、ホッスル、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、ウォータータンク、紙皿、プラカップ、割りばし、スプーン・フォーク、ラップ、アルミホイル、タオル、歯ブラシ、綿棒、マスク、ティッシュペーパー、携帯用トイレ、ポリ袋、ラバー手袋、圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、カッターナイフ、お薬ケース、ポーチ、筆記用具セット、ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着質量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430人数1人用
エレベーター収納BOXベーシック
三和製作所¥68,980税込¥75,8781台欠品中エレベーター閉じ込め対策! 万が一に備えて非常用トイレや水・食料・ライトなど コンパクトに収納できます。 エレベーター以外にも共用空間の備蓄品収納に最適です。 省スペース! 角に設置するので邪魔になりません。※付属の両面テープで壁と固定します。 非常時はスムーズに開錠! 通常、扉は専用のハンドルがないと開けられません。 非常時は非常用ボタンを押し外し、扉を開けます。 警報ブザー内臓! 扉を開けると大音量(100dB)のブザー音が鳴ります。 緊急を知らせるのと同時に、いたずら・防犯対策にも。付属品棚板3枚、棚受け12個、両面テープ、開閉バンドル材質スチール(粉体塗装)質量(kg)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×21.25××75アズワン品番64-9312-20
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
ミルクビスケット
ブルボン¥8,398税込¥9,0701セット(75g×24缶)9日以内出荷濃縮乳で練って焼きあげた、素朴な味わいのミルクビスケットです。 容器に金属缶を使用して、脱酸素剤を封入することにより、光や酸素による品質劣化を防止し、おいしさを5年間保持することができます。種別パン・お菓子類賞味期限5年
災害備蓄用難燃毛布/難燃ポリエステル毛布
ニッケ商事¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷災害時など非常時のための備蓄用難燃毛布です。 真空パックのため、限られたスペースでも備蓄することが可能です。 難燃素材を使用しているため、燃え広がることがありません。 本製品は、「防炎製品性能試験基準(財団法人 日本防炎協会)」に合格し、防炎用品として認定されています。 繊維の燃焼による有毒ガス(シアンガス、塩素ガス)の発生がなく、有毒ガスによる二次災害の心配がありません。用途災害時の安全の確保に。材質たて糸- ポリエステル100%、よこ糸- 難燃ポリエステル100%色ベージュ系質量(g)約1300加工両面毛刈加工・四方トリコットヘム寸法(cm)140×200
手回し充電 備蓄ライト
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ質量(kg)0.1色ホワイト出力USB:DC5V/300~600mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141LED高輝度白色LED5mm/1W照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
アルミジョイントポール 4本つなぎ
CAPTAIN STAG¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から6日以内出荷丈夫で軽量。2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。材質アルミニウム合金(アルマイト加工)色BK板厚(mm)1.4
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式色オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
NEW止まるんです A
カーボーイ¥389税込¥4281巻当日出荷敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。手洗いできます。用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット材質PVC長さ(mm)1500形状薄手メッシュタイプ幅(mm)300寸法(mm)300×1500色ブラック質量(g)95
NEW止まるんです B
カーボーイ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷敷くだけですべり止め効果抜群です。精密機器の振動防止としても役立ちます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れません。用途トランクルーム、荷台の滑り止めに。種別ノンスリップマット材質PVC長さ(mm)1250色ブラウン
BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】
東洋物産(ESPADA)¥21,980税込¥24,1781着9日以内出荷から10日以内出荷仕様撥水加工種別手動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PUサイズフリー質量(g)560ウエスト(cm)最大125浮力(kg)10.9
消火器取付金具
ユニット¥3,298税込¥3,6281個当日出荷タテ・ヨコ単管設置式で簡単に設置・移動が出来ます。 取付金具を消火器本体のフックに引っ掛ける方式なので取付・取り外しが簡単です。 「消火器」の標識付きで、緊急時に設置場所や操作方法が一目でわかります。トラスコ品番739-6210材質(標識)エコユニボード、(取付金具)鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×150
消火器ベース
ACE(エース)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷【消火器ベース】 設置する床の砂・ホコリ等を充分に取り、設置して下さい。又、通路等に設置する場合は通行の邪魔にならない場所に設置して下さい。 【蓄光・反射シール】 設置する壁等のホコリ・汚れを充分に取り設置して下さい。 貼り付け可能な場合は出来るだけ平面の場所を選び、目立つ所に貼って下さい。 通路等に設置する場合は視界に入る位置に貼って下さい。色グレー
リンクレベルアジャスターストッパー
リンテック21¥12,900税込¥14,1901個当日出荷既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。適合1200kg/4個使用時セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB種別転倒防止ストッパー使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M20以下
リンクワイヤーストッパー
リンテック21¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。用途複合機の地震対策として転倒・移動防止セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)284×80×35過負荷耐量300kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)480
セブンカラーズ ジュラルミン自在(カラビナ付)
CAPTAIN STAG¥849税込¥9341個当日出荷材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)(約)38×16穴径(Φmm)5.4線径(Φmm)5(カラビナのみ)
タックフィット ガードテープ
北川工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷貼るだけで簡単に取り付けできます。 書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能) 吸着面はノリ残りしない加工。用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!種別耐震マット材質アクリル系発泡色ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)2.5
卓上プリンターストッパーP
リンテック21¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。用途卓上プリンターの落下防止仕様耐震度/6強相当種別転倒防止ベルト材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン寸法(mm)約41×280×18過負荷耐量80kg以下/2個使用環境温度(℃)0~40質量(g/セット)約85
FM/AMポータブルラジオ ICF-B09
SONY(ソニー)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ質量(g)約376電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHzスピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
避難用縄梯子12mm×3m
高木綱業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用トラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロンステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3耐荷重(kg)150耐荷重150kgロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
ペーパーアンダーシャツ1枚入
ヨック¥399税込¥4391袋(1枚)当日出荷旅に便利な使い捨て下着シリーズ。 海外・国内旅行に最適。 防災商品として必需品。 手の平サイズでスマートに捨てられます。 携帯に便利。 急なお泊り・スポーツジムの着替えに、いつもバッグに入れておくと便利。 忙しくて洗濯ができない時にも便利です。材質コットン20%、スパンレース不織布80%
防災頭巾(防災ずきん)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【フリーサイズ】災害時に役立つ防災頭巾です。 落下物より頭を守ります。 折り畳んで収納ができるので、防災用備蓄として備えて安心!材質ナイロン420D(難燃剤入りPVCコーティング)・不織布裏地色シルバー質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×420×30
マシンホルダー
サンコーテクノ¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から4日以内出荷グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
水タンクにもなる大きな水のう袋
スマイルキッズ¥3,998税込¥4,3981個(4枚)3日以内出荷土、砂不要の水のう袋です。家屋の浸水防止、流水防止の水路誘導、車庫の浸水防止などに使え、使用後は水を捨てる だけで後処理も簡単です。緊急時に飲料水用の水タンクとしても使える食品衛生適合品です。袋同士を連結して使用できます。4つ連結で幅130cmまで対応。水位28cmに対応できます。飲料水用のタンクとしても使えます。水を注ぐだけで使え、使用後の排水も土のうと比べて簡単に使えます。繰り返し使える結束バンドを8本付属用途水タンクにもなる大きな水のう袋材質本体/PE・PA樹脂、キャップ/PP樹脂
4人家族3日分セット
船山¥24,980税込¥26,9781セット9日以内出荷【セット1】災害用レトルト食品(やさしい中華ごはん200g)×4、新・備 玄米リゾットトマト×4、LLヒートレスカレー(温めずにおいしい野菜カレー200g)×4、アルファ米(白飯100g)×4、副食.ライスクッキー(8枚入)×4、【セット2】アルファ米(わかめごはん400g)×4、新・備 玄米リゾット和風×4、おいしい防災食(ホワイトシチュー250g)×4、アルファ米(白飯×100g)×4、副食.防災用ネオ玄米スナック(40g/4枚入)×4、【セット3】アルファ米(山菜おこわ100g)×4、新・備 玄米リゾットカレー×4、LLヒートレスカレー(温めずにおいしい野菜シチュー200g)×4、副食.えいようかん(1箱5本入)×2
折りたたみ 簡易トイレセット【折りたたみトイレ+アルミパック包装簡易トイレ5回分セット】 (防災安全協会認定マークはアルミパックのみに付与されています。)
ブレイン¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】。折り畳みポータブル簡易トイレは日本で企画した商品で、防災安全協会の推奨マーク取得商品です。災害用簡易トイレとして非常時でもストレスなく簡単に組み立てて使用でき、衛生的で使用後の手入れも簡単なポータブルトイレで、耐荷重も450kgで品質も安心です。防災メーカー監修の商品です。【災害用多機能 折り畳み式トイレ】軽量コンパクト約1.42kg、持ち運びのしやすい携帯トイレです。畳んでコンパクトに収納可能です。災害時やアウトドアでも快適な使用感を考えた災害用折り畳み簡易トイレです。【1台5役で多用途に活用可能】非常用トイレ以外に使い道のない商品とは異なり、トイレ、イス、踏み台、コンテナ、ゴミ箱として自宅やアウトドア、車載備蓄用など様々なシーンで活躍が期待できます。【水洗いOK!ポータブルトイレ】プラスチック製でまるごと丸洗いが出来て使用後も常に清潔な状態をキープ可能です。【開閉蓋つきで安心】 便座にピッタリと閉まる蓋つきで密封型の折り畳みトイレなので、気になる臭い漏れも無くばっちり解決できます。フタの開け閉めもしやすいように設計されていますので、気になる臭い問題も解消できます。【2.アルミパックトイレセット5回分「防災安全協会認定 推奨マーク取得!」】。ティッシュペーパー、凝固剤、汚物袋、持運び袋のトイレセット。アルミパック1パックの中にトイレセット(5回分)が入っています。アルミパックされていますので、水害やカビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。高吸収ポリマー使用で、わずか1gでも400mlを固化できる性能です。凝固剤は1回分ずつ密封されていて使いやすい!。未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。凝固剤は高吸水ポリマー、抗菌剤入りで確かな品質を確認済みです。コンパクト設計で保管場所にも困りません。1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用材質【1.ポータブル折り畳み簡易トイレ】ABS、PP、【2.アルミパックトイレセット5回分】ティッシュペーパー:紙/凝固剤:高吸水ポリマー、抗菌剤/汚物袋・持運び袋:ポリエチレン耐荷重(kg)450保存期間(年)15吸水量(mL)400
29点A4防災セット A4TN
EVERSAFE¥5,298~税込¥5,828~1セット5日以内出荷災害時に役立つ防災グッズをA4サイズボックスに詰め合わせたセット。ファイル棚やデスクの引き出しに収納可能。スペースを有効活用できるサイズ設計、コンパクトながら緊急時に必要なアイテムをしっかり詰めました!。BOXにセットされた状態でのお届けなので すぐに収納が可能用途【分散備蓄に最適】。引き出しにもすっぽり収納可能予めデスクに備えておくことですぐに利用できる備蓄方法オフィスにも馴染むデザイン。【便利なA4ファイルサイズ】。企業・自治体・学校やご家庭での収納にもオススメ
15点防災セット ヘルメット付き 15hmt
EVERSAFE¥5,298~税込¥5,828~1セット5日以内出荷さっと持って、すぐに避難。防災士監修、避難時に必要な15点を揃えた万が一のための防災セット。簡単・持ち運びやすいデザイン。すぐ使える基本グッズのセット。コンパクトで場所を取らない。従業員が安心して働けるよう防災アイテム用途【緊急時の速やかな行動をサポート】。ヘルメット、ナップサックなどの防災グッズが、ひとまとめで必要な時にすぐ持ち出せる便利さが特長です。従業員一人一人が自分用の防災セットを持つことで、迅速な避難行動が可能になります。企業様や団体様におすすめの防災セットです。







![ATクッションブランケット ピンク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670819-260914-02.jpg)










































![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)