15ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ

    能美防災
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部寸法(mm)100ナチュラルホワイト質量(g)約160(取付ベース、電池含む)タイプ光電式住宅用防災警報器種類子器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式連動:無線式、連動型国家検定合格番号住警第2019~6号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)主材質難燃性ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)連動可能台数(親器+子器)1台+15台
  • 住宅用火災警報器 ねつ式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 ねつ式

    ハネウェル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約100電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式熱式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • バスクロック温度計付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    バスクロック温度計付

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    910税込1,001
    1個
    当日出荷
    見やすい 直径14cmの大きなサイズ。お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。材質:本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC。サイズ:Φ140×45mm。セット内容:本体×1、吸盤×3、スタンド×1
    用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×1、吸盤×3、スタンド×1材質本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC寸法(mm)Φ140×45包装形態化粧箱+ブリスターアズワン品番65-1825-35
  • フルフェイスセーフティーゴーグル アーテック[学校教材・教育玩具]

    フルフェイスセーフティーゴーグル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    600税込660
    1個
    当日出荷
    メガネをかけたままでも着用可能 ぴったりフィットで口まで守る。ゴーグル部分だけでも装着可能。材質:PC+PVC。サイズ:ゴムバンド:約130~300mm(調整可能)。セット内容:本体×1
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PC+PVC寸法(mm)ゴムバンド:約130~300(調整可能)包装形態OPP袋+取説アズワン品番65-1824-90
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

    能美防災(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。
    用途台所など、天井、壁兼用付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • 操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付 岩崎製作所

    操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
    材質樹脂製サイズ65・75A兼用
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード セット 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード セット

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
    コード長さ(m)1.4
  • 鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ) 岩崎製作所

    鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ)

    岩崎製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷
    地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
    材質鉄製高さ(mm)50穴ピッチ(mm)20
  • ポリタンク型非常用浄水器 ミヤサカ工業

    ポリタンク型非常用浄水器

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
    仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルターセット内容専用ポリタンク、フィルター、コック材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)500奥行(mm)330動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク)処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)水量(L)(初期流量)300L/時
  • 非常用・備蓄用ご飯(200g 6パック×6) 越後製菓

    非常用・備蓄用ご飯(200g 6パック×6)

    越後製菓(1件のレビュー)
    10,980税込11,858
    1セット(200g×36パック)
    45日以内出荷
    超高圧処理により、酸味料、保存料を使用せずに無菌化し、長期保存後も炊きたての食味を保持。
    仕様白飯、国内産うるち米種別米類カロリー(kcal)143(100g当たり)保存期間(年)5年船山品番7048202
  • 消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    消防とび口 全長1800mm

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
    用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
  • プルプルエコパック ケンユー

    プルプルエコパック

    ケンユー
    2,998税込3,298
    1セット(18個)
    当日出荷
    オシッコをすばやく固め臭いを包む、携帯トイレです。 小さく、折りたたみもでき携帯に便利です。どこでもご使用になれます。 受け口が広く硬めの素材で横モレに安心です。 蓄尿量を600ccと大きくし、より安心して使用いただけるようになりました。 凝固した尿は水を加えるだけで簡単にトイレに流せます。(中身だけを流して下さい) お徳用18個パックです。寒い夜枕もとに置いておくと、便利です。又、お年寄りやお子様の外出時にも安心です。
    成分ポリエチレン、高分子吸水樹脂セット内容凝固剤入り蓄尿袋18容量(mL)600質量(g)16(本体)タイプ携帯トイレ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×4×235使用可能回数18回分
  • 非常時安全ローソク(マッチ付) 香彩堂

    非常時安全ローソク(マッチ付)

    香彩堂(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    余震時にも安心!ハーブの香りでやすらげる安全ローソクです。 リサイクルとエコロジーを考え、クリアケースにはPETを採用しました。 缶入りなので、余震などの際にも、ふたを閉めればすぐに消火できて安心。 コンパクトサイズのため、非常持出袋などに入れる際にも場所をとりません。 付属のマッチは喘息や頭痛の原因である硫黄や硝化綿を使用していない健康第一の特許マッチです。
    用途災害備蓄、停電時セット内容マッチ×1個、缶入りろうそく×1個材質(安全ろうそく)ろうそく:パラフィンワックス、缶:スチール、(エコマッチ)木、紙、燃焼剤、ガラス質量(g)約60(安全ろうそく)寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30燃焼時間(時間)約9
  • 洗エルシュラフ CAPTAIN STAG

    洗エルシュラフ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ウルトラファインファイバー使用。軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
    材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)800g
  • 防寒ポンチョ アーテック[学校教材・教育玩具]

    防寒ポンチョ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    両手が使える 軽量で動きやすく持ち運びもラクラク。災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒ポンチョです。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばコンパクトになるので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。防災用品やアウトドアグッズとして、ぜひ常備しておきたいアイテムです。材質:CPP。サイズ:1000×1200mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質CPP寸法(mm)1200×1000
  • イーフィックスS ティーエフサービス

    イーフィックスS

    ティーエフサービス
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時
    用途地震による転倒を防止!セット内容小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個種別転倒防止ベルト材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐用年数(年)約8
  • 金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック ORIRO

    金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック

    ORIRO(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
    型式承認番号は第19~7号
  • スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付)

    LAC RVセンター
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。 サイズ感は通常の洋式トイレと変わりません。メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。 カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用方法と、12V配線を用いての使用もできます。 ※12V配線を利用し車体に取り付けて使用する場合は別途配線工事や取り付け工事が必要になります。カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用を推奨します。 カセット型充電式リチウムバッテリーは一般的なCタイプの充電器で充電が可能です。 CタイプUSBケーブルは付属しているので、アダプターはお客様ご自身で別途ご購入ください。 ※交換袋2つ、凝固剤1つがセット付属 (交換袋:1個あたり約60回分, 凝固剤:1袋あたり約30回分) 満充電時の最大使用回数:60回 圧着時間:120秒 サイズ:H490 x W365 x D470mm 重量:10kg 最大収納袋数:6袋 ゴミ袋:防臭性【セット内容】・トイレ本体~1・バッテリー~1(タイプCケーブルのみ付属)・交換袋~2つ・凝固剤~1
    質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×470×490使用可能回数60
  • 防災ラジオ プラスマイナスゼロ

    防災ラジオ

    プラスマイナスゼロ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。
    付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16光源【LEDランタン】電球色、昼光色防塵防水性能IP54ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用)スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用)明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16音量(dB)【SOSアラーム】約81Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2
  • 地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) ティーエフサービス

    地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止)

    ティーエフサービス
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    当日出荷
    壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻きつける」2通りの設置方法が可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
    トラスコ品番724-6827材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)200幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
  • 携帯用トイレ1P エピオス

    携帯用トイレ1P

    エピオス(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    尿を固めてにおいをガード。防災備蓄品の必需品。アウトドアや長距離ドライブでも活躍します。
    用途非常時の備えになるトイレセット内容凝固剤入尿処理袋×1、持ち帰り袋×1材質ポリエチレン・高分子吸収樹脂タイプ携帯タイプ寸法(縦×横)(mm)尿処理袋:220×155/持ち帰り袋:179×377容量(cc)500
  • チョコえいようかん 井村屋

    チョコえいようかん

    井村屋
    4,098税込4,426
    1セット(280g×5個)ほか
    翌日出荷
    手軽にカロリー補給可能賞味期限5年半の長期保存型食べきりサイズのミニチョコようかんです。アレルゲンフリー : 食物アレルギーをお持ちの方にも安心してお召しあがりいただけます。手軽にカロリー補給可能 : チョコえいようかん1本で177kcalを補給できます。水が無くてもおいしい :適度にしっとりとしていて柔らかく水なしでも食べやすいです。省スペース設計 : 缶入り商品とは異なり隙間のないコンパクトな形態です。ユニバーサルデザイン : (1)点字…「ヨーカン 5ホンイリ チョコ」と記載。(2)災害用伝言ダイヤル『171』…裏面に利用方法を分かりやすく記載しています。(3)ローリングストックのすすめ…災害への備えを啓蒙します。濃厚なチョコレートの風味を楽しめる羊羹です。
    用途開封時フィルムの繊維が糸のように出る場合があります。高温になると脂肪分が溶けて白く固まることがありますがそのままお召し上がりいただけます。
  • 防災用圧縮フェイスタオル 6枚入 RABLISS

    防災用圧縮フェイスタオル 6枚入

    RABLISS
    399税込439
    1袋
    5日以内出荷
    圧縮タイプだから小さく持ち運べて、個包装なのでとても衛生的、緊急時にとても役立ちます。やわらかでお肌にやさしく、安心してお使いいただけます。厚手のエンボス加工で毛羽立ちません。入浴が難しい要介護者・高齢者の方などの体を温かいタオルで拭くときにもお使いいただけます。
    材質セルロース(植物繊維素)質量(g)【圧縮時】15.6内容1袋(6枚入)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【圧縮時】45×13寸法(縦×横)(cm)【広げた時】60×31
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田

    蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型

    モリタ宮田
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
    型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • あんしん保存水 五洲薬品

    あんしん保存水

    五洲薬品
    1,798税込1,942
    1箱(2000mL×6本)ほか
    4日以内出荷
    北アルプスのバランスのよいナチュラルミネラルウォーターを食品衛生法に基づく加熱殺菌条件の基準以上の処理をした安全でおいしい飲料水です。保存期間は5年。災害時に備え、家族皆様の安心・安全の為にもぜひご準備ください。
    種別保存水保存期間(年)5
  • HULA フローティングベスト大人用 CAPTAIN STAG

    HULA フローティングベスト大人用

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトに折りたたむことができるライフベスト。反射材付で視認性アップ。内面はメッシュで水抜きしやすい。
    材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン寸法(mm)525×450×70ブラックブルー質量(g)369適応身長(cm)150~180適応体重(kg)45~90適応胸囲(cm)75~105折りたたみ寸法(cm)45×35×15
  • 地震対策消火器ベルト キングジム

    地震対策消火器ベルト

    キングジム
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    プレートを壁に接着し、ベルトを通して消火器に巻きつけるだけ! 粘着シートを貼り付けるだけで、壁への穴あけは不要です。 面ファスナーのため、緊急時にも簡単に取り外しが可能です。 上面の面ファスナーを引っ張るだけで素早く外すことができます。 複雑な動作もなく、いち早く対応ができます。
    セット内容ベルト×1本、プレート×1個、アルコールパッド×1枚、取扱説明書材質プレート:スチール、ベルト:ナイロン、粘着シート:アクリル系粘着剤対応6型~10型質量(g/枚)約60外寸(幅W×高さH)(mm)約550×8×75耐震性震度7相当
  • 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ

    非常用簡易トイレセット

    ファミリー・ライフ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    組み立てて便座を置くだけの携帯簡易トイレ!。震災時など、災害時の備えに!。凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。耐荷重量約120kg。使い易いU型便座。介護・療養に、災害・非常時に、アウトドアに。断水時の洋式トイレにもご使用いただけます。簡単組立:折りたたみ式なので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので持ち運びに便利です(持ち手付き)。目隠し用のポンチョ付き。お客様組立式
    仕様お客様組立式セット内容本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1、脚キャップ×4材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー幅(mm)約300高さ(mm)約320質量(g)約825(使用時)タイプ組立便座タイプ奥行(mm)約310耐荷重(kg)120寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)30×31×32、収納時:(約)34.5×9×34使用可能回数1回
  • ウォーターウェイト YAMAZEN(山善)

    ウォーターウェイト

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
    用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング仕様給水量:約5.5(L)材質PVC質量(kg)0.15ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15設置場所地面、ベランダ、デッキ等
  • クイックシェルター(非防炎) 三田

    クイックシェルター(非防炎)

    三田
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サッと出して設営できるポップアップテントです。 軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。 ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。 天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。 咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。 アルコール除菌も可能です。
    ブルー材質(フレーム)スチール組立方法ポップアップ式材質(天幕)170Tポリエステル(QS-S)適合用途避難所、感染対策
  • ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO

    ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
    高さ(mm)33
  • 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ

    家具転倒防止耐震バー

    アイリスオーヤマ
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです。2本1セットです。インテリアに馴染むシンプルデザインです。設置後のお部屋もスッキリ見えます。設置面に柔らかい素材を使用しているので天井や家具を傷つけず、しっかり固定します。公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済です。様々な取り付け範囲に対応できます。工具不要で取り付けが簡単です。
    種別つっかえ棒材質パイプ : スチール(エポキシ樹脂塗装)、 樹脂部分 : ABS樹脂、発泡PEホワイト
  • 充電式ランタン付ラジオ マキタ

    充電式ランタン付ラジオ

    マキタ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダンボール製 ジャバラベッド(日本製) ブレイン

    ダンボール製 ジャバラベッド(日本製)

    ブレイン
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    日本製のダンボール製の簡易ベッド。ダンボールなので頑丈・軽量です。 組立不要!工具不要!箱を広げるだけでベッドに早変わり。丈夫で耐久性も抜群。 蛇腹状の本体をパッと伸ばして、天板を載せるだけ!わずか8秒設置!どなたでも簡単に使えます。 使用時は長さ約1.9mあり、身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。 血流が悪くなることで発症しやすくなるエコノミー症候群や、床のホコリを吸うことによる呼吸器疾患を防止。 雑魚寝による身体への負担を軽減。空気の層で地面からの冷気を防ぎます。 使わないときはコンパクトに収納でき、保管に便利。防災備蓄用に最適です。3辺合計160cm以内でコンパクト設計!
    用途簡易ベッド、ジャバラベッド、避難所、災害時、避難生活、防災、備蓄、エコノミー症候群対策、呼吸器疾患防止、雑魚寝解消セット内容ジャバラ式ベッド本体×1個、天板×1枚材質ダンボール質量(g)約7耐荷重(kg)2650寸法(cm)組立後:約190×80×25、箱単体:約82×44×26.5
  • エアロゾルボックス(組立式) アーテック[学校教材・教育玩具]

    エアロゾルボックス(組立式)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,000税込1,100
    1個
    3日以内出荷
    組立式で使わないときは収納可能。前面2カ所、両サイド2カ所に手を入れる穴付 アルコール消毒可能。材質:PET。サイズ:450×550×400mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(mm)450×550×400包装形態OPP袋アズワン品番65-1825-37
  • 使い捨て防水シーツ 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    使い捨て防水シーツ 10枚組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    800税込880
    1個
    当日出荷
    万が一のとき布団を汚さない2層構造。吸水タイプ おしっこ約4回分を吸収。材質:綿状パルプ、高分子吸収体、不織布、ポリエチレンシート。サイズ:600x900mm。セット内容:本体×10
    用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×10材質綿状パルプ、高分子吸収体、不織布、ポリエチレンシート寸法(mm)600×900包装形態持ち手付きPP袋アズワン品番65-1824-81
  • 収納棚に敷く落下予防マット キングジム

    収納棚に敷く落下予防マット

    キングジム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。 敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。 落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。 収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。 マットの表面は本にも優しい素材です。
    セット内容本体×5枚、取扱説明書種別落下防止器具材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー)幅(mm)100厚さ(mm)1.3グレー耐震性震度6強相当
  • 住宅用強化液消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器

    初田製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
    材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
  • SUS製 車輪止め用ブラケット(フック金具) 岩崎製作所

    SUS製 車輪止め用ブラケット(フック金具)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    車輪止めをフック式に収納できる固定金具です。
    材質ステンレス製
  • SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー) 岩崎製作所

    SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
    材質ステンレス製高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品