カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(85)
- エスコ(77)
- アイリスオーヤマ(69)
- リンテック21(65)
- ブレイン(63)
- エピオス(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

救急トイレ 凝固剤付き
PYKES PEAK(Fun Standard)¥3,298~税込¥3,628~1セット6日以内出荷災害時の”トイレ困難”を解決する防災トイレ。地震・台風・豪雨などによる断水や停電が起こると、水洗トイレは使用できなくなります。避難生活を経験した多くの人が、「トイレの問題が最もつらかった」と答えています。そんな非常時に役立つのが、折りたたみ式防災トイレ。しっかり座れる・丸洗いOKで衛生的・マルチに使える設計。しゃがみ込まずに使える快適な設計。耐荷重100kgの頑丈な構造で、体格の大きな方でも安定して使用可能。本体はプラスチック製で水洗いが可能。汚れが気になる場合も丸ごと洗えて、清潔な状態を保ちやすくなっています。トイレ以外にも、収納ボックス・踏み台・イスとしても使用できるマルチ設計。軽量・コンパクトでどこでも持ち出せる。工具不要でワンタッチ組立が可能、急な場面でもすぐに設置できます。折りたたむと省スペースで収納できるため、防災用として押入れや玄関、車のトランクに常備しておくのにぴったりです。キャンプやアウトドア、渋滞中の車内などにも活躍用途非常用トイレや、収納ボックス・踏み台・イスとしてなど付属品凝固剤12個、排泄袋12枚、収納バッグ、取扱説明書セット内容排泄袋×12個、凝固剤×12個、収納バック、取扱説明書材質本体/ポリプロピレン、排泄袋:PE、バッグ/ポリエステル内容12回分耐荷重(kg)100
電子ホイッスル + 熊鈴
EVERSAFE¥3,298~税込¥3,628~1セット3日以内出荷【電子ホイッスル】。口をつけずに使用することが出来るので衛生的。3種類のトーンを切り替えることができ、用途に合わせて音を選べます。音を届けたい特定の方向へ的確に鳴らすことができます。2種類のライト機能を切り替えることができ、用途にあわせてモードを選べます。幅広いシーンでプロフェッショナルなパフォーマンスを発揮・スポーツ: 審判(レフェリー)、コーチ、指導者・救護・安全: ライフガード、警察、警備・防犯・防災: 個人用の防犯ブザー、災害時の合図 【熊よけ鈴】。衝撃に強い頑丈な鉄を使用。長く使える安心感があります。ストラップの磁石部分に付けることで、簡単に消音できます。手に馴染み、アウトドアシーンでも、安心して使えるPUレザーを採用。用途熊よけ・害獣ホーン・害獣対策・遭難対策・アウトドア・登山・釣り・防災対策・防犯対策・農作業付属品熊よけ鈴×1、電子ホイッスル×1(ネックストラップ×1、取扱説明書×1)(1個あたり)材質【 熊よけ鈴】鉄【ストラップ】PUレザー質量(g)【電子ホイッスル】約69g 【ネックストラップ】約8g 【熊よけ鈴】約30g寸法(cm)【電子ホイッスル】 約 横幅4.3cm×縦14cm×奥行3.3cm 【ネックストラップ】 約 全長47cm 【熊よけ鈴】 約 横幅3.5cm×縦14cm×奥行2.5cm機能(電子ホイッスル)音量:130dB サウンド機能:3種類(TONE1、TONE2、TONE3) ライト機能:2種類(通常点灯、SOS点滅機能)使用電池電子ホイッスル:9V角形乾電池 6F22対象動物熊
折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Mサイズ ブラック
アルファックス¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷耐踏抜き性インソール内蔵で足元を護ります。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。材質【本体】ナイロン100%【中材】ポリエステル100%【底材】スチレン系エラストマー【ポーチ】ナイロン標準質量(g/片足)100適合サイズ(cm)22.5~23.5
DJI POWER 1000 Mini
DJI¥50,980税込¥56,0781台4日以内出荷1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
応急給水用リュック型給水袋6L
ノムラテック¥889税込¥9781個4日以内出荷・安全、楽ちん、重い水(6L)でも体力を消耗しにくく、災害時も両手が空いて安全です。・選べる2WAY、シーンに合わせて「手持ち」と「リュック」を使い分け可能。・丈夫で清潔、3層構造(PET/PA/PE)の素材設計。使わない時は折りたたんで省スペース収納。・食品衛生法、食品、添加物等の規格基準に適合。・応急給水所で配給された飲料水の持ち帰りに使用できます。・容量6Lで、非常用として扱いやすいサイズです。・背負って使用でき、両手が自由になります。・キャップ式注水口で簡単に給水できます。・取っ手付きで持ち運びやすい設計です。セット内容給水袋1枚、ひも材質本体材質(ポリエステル・ナイロン・ポリエチレン)、給水口・キャップ・取っ手(ポリエチレン)、ひも材質(ポリエステル)質量(g)104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×170×350
Jackery ポータブル電源 3600Plus
Jackery(ジャクリ)¥327,091税込¥359,8001台7日以内出荷3584Whの超大容量と定格3000W(瞬間最大6000W)の高出力を備え、冷蔵庫・電子レンジ・エアコンなど家庭用大型家電を同時に動かせる次世代モデルです。最新のCTB構造により、同クラス比で約25%の軽量化と35%の省スペース化を実現し、キャスター付きで移動もスムーズ。停電時に瞬時に給電を切り替えるUPS機能や3000V雷サージ保護、-20℃でも動作する高耐久リン酸鉄リチウム電池など、防災性も万全です。最大5台の拡張バッテリーで21.5kWhまで容量拡張でき、長期停電にも対応。在宅避難を想定した家庭、電力を大量に使うアウトドアユーザー、また将来的な電力拡張を見据える方に最適な”育てられる電源”として高い安心と利便性を提供します。仕様【サイクル数】6000回(後も容量の70%以上を維持)セット内容ポータブル電源3600 Plus×1、ポータブル電源3600 Plus 取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1寸法(mm)約385×309×49質量(kg)35出力【4×AC出力ポート(NEMA 5-20R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、定格2000W、合計3000W、【1×AC出力ポート (NEMA L5-30R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大30A、定格3000W【USB-A】5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A、最大18W【USB-C】5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A、最大100W定格出力(W)3000(瞬間最大6000)定格容量3584Wh (80Ah/44.88VDC)保存温度(℃)1ヶ月 -20~45 / 3ヶ月 0~45 / 1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)保証期間3年間(延長保証登録により合計5年間)充電時間(時間)【AC充電(コンセント)】3【シガーソケット充電】40【ソーラーパネル入力200W】25.2【ソーラーパネル入力400W】13【ソーラーパネル入力800W】6.5【ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)】1.8周囲温度(℃)【充電】-20~45動作温度(℃)-20~45ポート【DC拡張ポート】入力:36.4V-50.4V-最大100A / 出力:36.4V-50.4V-最大60A、【AC拡張ポート】100V~50Hz/60Hz、最大3000W入力ポート【AC入力(コンセント)】100V-120V~50Hz/60Hz,、最大15A,、最大1500W、【DC入力】PV: 16V-60V-12A,、2ポート最大24A、最大1000W、【シガーソゲット】12V-16V-最大8A、2ポート最大8A
消火器置場 1本用
ユニット¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷10型の消火器専用品です。工場・事務所・物流倉庫などの消火器の設置に最適です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。トラスコ品番113-9418材質スチール寸法(mm)203×280×140摘要10型消火器専用(1本用)リング内径(Φmm)145
マチ付き防炎バッグ
HAC¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布(グラスファイバークロス)」を3重構造で使用しています。用途飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に!モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎バッグです。マチ付きで余裕のある収納力と、ショルダーストラップを取り付け可能なDカン付きで携帯性が抜群。1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施。色ブラック本体質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×7×14主材質ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂・鉄・シリコンコーティングガラス繊維布
スマート無水トイレ コンパクト用凝固剤(約30回分)
LAC RVセンター¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷スマート無水トイレ コンパクト用の凝固剤です。排泄物を固めるためのものです。約30回分の使用が可能です。
背負えるウォーターバッグ
スマイルキッズ¥789税込¥8681個(6L)3日以内出荷たたんでコンパクトに収納できるので防災セットにいれやすく、付属の紐を通すと背負えることができるウォーターバッグです。2日分の生活用水、約6Lまで水を入れて保管・使用できます。注水目安が印刷されているので、水の入れすぎでの吹きこぼれを防ぐことができて効率的に水を使えます。防災用やレジャー用など水の保管・持ち運びが必要な時役立ちます材質本体/ポリエチレン、紐/ポリエステル
防災士が選んだ組立式簡易トイレ
スマイルキッズ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷プラスチック製の便座及びプラスチック製段ボールの台座から成る組立式トイレです。災害時に断水でトイレが使えない時や、キャンプや登山などアウトドアでトイレが見つからない時などに活躍する商品です。着座時に安定感のある多角形構造で、簡易的な構造ですが安心してご活用いただけます。地震・台風・停電・大雪・洪水・交通渋滞などの防災備蓄として活用できます。プラスチック製の便座及びプラスチック段ボールの組立トイレは水や湿気に強く水洗いできます。プラスチック製の便座とプラスチック段ボールの組立トイレは繰り返し使用できます。着座時に安定感のある多角形構造。便器が縦に長い(33cm)ので排尿がし易いです。耐荷重約200kg用途断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。
ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨
TogoPower¥36,873税込¥40,5601台7日以内出荷231Wh・定格300W(瞬間最大400W)の純正弦波出力を備えた、わずか約2.76kgの超軽量・コンパクトなポータブル電源です。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD)・シガーソケットの最大5台同時出力に対応し、スマホからノートPC、小型家電まで安定して給電できます。さらに、SOS点滅ライトや7つのBMS安全保護回路、50/60Hz切替、複数の充電方法(AC・USB-C・ソーラー・車載)など防災・アウトドアで役立つ機能を搭載。軽量性と扱いやすさ、安全性の高さ、幅広いデバイス対応力でキャンプ・車中泊・停電対策・非常用電源として、初心者からファミリーまで幅広いユーザーに最適の一台です。防災安全協会推奨商品です。セット内容ポータブル電源本体、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)2.76容量231Wh / 62400mAh外形寸法(mm)192×142×148交流出力100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力400W直流出力USB-3.0×1、USB-PD x2、シガーソケット x1
ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh)
TogoPower¥30,000税込¥33,0001台7日以内出荷軽量2.8kgで扱いやすい177Whの小型ポータブル電源ながら、定格300W・瞬間450WのAC出力に対応した実用性の高いモデルです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計で、安全性と信頼性に優れています。LEDライトやSOSモードを搭載し、停電時や夜間のアウトドアでも心強い備えとなります。また、1.5時間急速充電に対応し、急な外出や災害時でもすぐに使える機動力の高さも魅力です。USB-A、USB-C(PD100W)、AC、DCなど多彩なポートを備え、スマートフォン、LEDランタン、小型家電まで幅広く対応。静音性が高く、寝室や車内などでも快適に利用できます。コンパクトなサイズ感は持ち運びに最適で、キャンプ・車中泊・釣り・撮影などライトアウトドアから、防災・短期停電対策まで、幅広いシーンにフィットします。質量(kg)2.8容量177Wh(12.8V/13.8Ah)出力(W)1×USB-A 最大18/1×USB-C 最大30/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)192×142×148その他の機能1×懐中電灯(1W)/SOS発信モード搭載交流出力2×定格電力300W/瞬間最大電力600WRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh)
TogoPower¥89,091税込¥98,0001台7日以内出荷1037Whの大容量と定格1000W・瞬間最大2000Wの高出力に対応した、家庭防災からアウトドアまで幅広く使える上位モデルのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルを維持する長寿命設計で、約10年以上の使用にも耐える安全性・信頼性が大きな魅力です。充電はAC最大800Wの急速充電に対応し、約80分で満充電できるため、台風前や停電前の準備も迅速に行えます。さらに パススルー充電機能 を搭載しており、コンセント接続中は家電へ直接給電しつつ本体を同時充電可能。これによりバッテリー劣化を抑えつつ常時運用ができ、在宅ワーク機器や小型冷蔵庫など”止めたくない機器”にも適しています。加えて EPS(瞬時切替)機能 により、停電時にはバッテリー給電へ自動切替され、簡易UPSとして非常時の電力を確保できます。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD45W)・シガーソケットの多様な出力を備え、キャンプ、車中泊、DIY作業、家庭のバックアップ電源まで対応可能。防災重視の家庭、本格的な電力を必要とするアウトドアユーザー、電気代節約やBCP対策したい個人・小規模事業者など、信頼性と容量を求めるユーザーに最適な一台です。質量(kg)11.9容量1037Wh(19.2V 54Ah)出力(W)2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大45/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)290×201×272その他の機能1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載入力(W)ACケーブル直接充電800/ソーラーパネル最大200交流出力3×定格電力1000W/瞬間最大電力2000WRoHS指令(10物質対応)対応
DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)
DJI¥8,800税込¥9,6801セット4日以内出荷DJI Powerシリーズ ポータブル電源をDJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)に接続すると、アダプターパネルのXT60インターフェースを介してソーラーパネルに接続でき、DJI Powerシリーズを環境に優しい方法で充電できます。用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源、ポータブル電源セット内容DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT) × 1・放熱ブラケット(金属製)× 2・六角棒スパナ(ボールポイント型)× 1・10 mmねじ × 3・20 mmねじ × 3互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000 Mini・DJI Power 1000・DJI Power 500
防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き
YAMAZEN(山善)¥6,998~税込¥7,698~1セット5日以内出荷ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット用途避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バッグ 台風 おすすめ 避難グッズ 携帯用トイレセット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ質量(kg)1.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×43×16
家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時)
ティーエフサービス¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷強粘着を使用し、壁に穴を開けずに設置可能です。窓や障害物がある場合など、さまざまなシチュエーションに対応します。壁から最大150mm離れていても設置可能です。トラスコ品番653-0437寸法(mm)【プレート】90×70×t1.6【ベルト】25×500×t1.3色ブラック![クラウン 防災備蓄セット 1DAY クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71362360-260127-02.jpg)
クラウン 防災備蓄セット 1DAY
クラウン[事務用品]¥4,298税込¥4,7281セット翌々日出荷もしものときに役に立つ!防災備蓄セット 1DAY。収納しやすいA4箱型サイズ。 防災食、賞味期限6念を保証。防災食はアレルギー対応。特定原材料など28品目と貝類不使用で安心して食べられます。セット内容7年保存レトルト米粉クッキー1個、7年保存レトルト食品カレーピラフ1個、7年保存レトルト食品五目ごはん1個、7年保存水500ml2本、非常用簡易トイレ(汚物袋1枚+凝固剤1個)1回分5個、7年保存できる防災用ウェットティッシュ20枚入り1個、アルミブランケット1枚、ポケットティッシュ2個質量(g)2200人数1人用本体サイズ(mm)81×219×309
クイックアップシェード サイドパネル250UV-S
CAPTAIN STAG¥4,298税込¥4,7281枚翌々日出荷クイックアップシェードに取り付けて日差し・雨風の吹き込みをカットするサイドパネルです。キャンプサイトのプライバシーの保護にも役立ちます。パネル裏面は暑い日差しを防ぐシルバーコーティングを施しています。装着が簡単で、4面どこでも装着可能です。別売のポールとロープでひさしに早変わり付属品ペグ3本、ペグ収納袋材質ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工質量(g)650適合サイズ250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)244×256×189
クイックアップシェード サイドパネルUV-S
CAPTAIN STAG¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷クイックアップシェードに取り付けて日差し・雨風の吹き込みをカットするサイドパネルです。キャンプサイトのプライバシーの保護にも役立ちます。パネル裏面は暑い日差しを防ぐシルバーコーティングを施しています。装着が簡単で、4面どこでも装着可能です。別売のポールとロープでひさしに早変わり付属品ペグ3本、ペグ収納袋材質ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工質量(g)740適合サイズ300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)298×306×189
コンパクト防災セット CBAシリーズ
エピオス¥549~税込¥604~1セット4日以内出荷コンパクトな防災セット。必要最低限が揃うので外出先での被災の備えになります。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定
EVERSAFE 非常用簡易トイレ
EVERSAFE¥1,298~税込¥1,428~1箱ほか3日以内出荷緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年以上の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現用途消臭・抗菌 大容量 コンパクトサイズ 半永久保存。災害時のトイレ問題をこれで解決!!。【使用シーン】。断水時に 災害時に トイレの故障時に 感染症等の嘔吐に 車での長距離移動に 介護に
8点防災セット ヘルメット付き 8hmt
EVERSAFE¥3,998~税込¥4,398~1セット5日以内出荷さっと持って、すぐに避難。防災士監修、避難時に必要な8点を揃えた万が一のための防災セット。簡単・持ち運びやすいデザイン。すぐ使える基本グッズのセット。コンパクトで場所を取らない。従業員が安心して働けるよう防災アイテム用途【緊急時の速やかな行動をサポート】。ヘルメット、ナップサックなどの防災グッズが、ひとまとめで必要な時にすぐ持ち出せる便利さが特長です。従業員一人一人が自分用の防災セットを持つことで、迅速な避難行動が可能になります。企業様や団体様におすすめの防災セットです。
防災アルミブランケット
ヒロ・コーポレーション¥449税込¥4941個ほか翌日出荷非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)約160×約210本体質量(g)57
充電式LED4灯フラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥719税込¥7911個ほか翌日出荷災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
Safetyクリアキャビネットロック
カーボーイ¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。目立たないクリアタイプです。専用両面テープ付です。用途キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。トラスコ品番704-2576材質ポリカーボネート(PC)、アクリル系粘着剤幅(mm)約33厚さ(mm)14奥行(mm)95入数(個)2
防災リュック ドライバッグ
EVERSAFE¥6,398~税込¥7,038~1個ほか3日以内出荷アウトドア・災害時に!。高い防水性、携帯性を備え、シンプルな作りで最大限の収納力を発揮。ドライバッグはアウトドアや防災用のリュックに最適です。水をためたり枕にしたりできるので非常時の使用方法にも適しています。用途中身が濡れない防水 500D PVCターポリン生地仕様!。通勤通学などの日常使いや、アウトドア、レジャー、水害対策にもおすすめの防災リュック
IBCPOWER 200W Foldable Solar Panel
DJI¥22,000税込¥24,2001個6日以内出荷互換性:DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500質量(kg)8.25開放電圧(V)24.8動作温度(℃)10~60サイズ(mm)(展開時)2126×608×3.5 / (折り畳み時)610×608×45短絡電流(A)11.5
イーガード 重量ラック用 樹脂バックル
ティーエフサービス¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷耐荷重約100kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単。ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質バックル・クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)内容1本入り
メッシュポーチ M KH
SK11¥789~税込¥868~1個翌々日出荷メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステル色グレー&カーキ
防災コンテナテーブルカート
和コーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 。3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 。高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 。耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 。コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。色薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95
10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製
丸英製紙¥6,398税込¥7,0381箱(200m×12ロール)6日以内出荷10年保証の備蓄用トイレットペーパー(※製造日より10年間)。紙質:ソフトタイプ。200m巻き。通常のトイレットペーパーより長さが約4倍。アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。芯ありタイプ用途防災グッズとして。長期備蓄 地震 水害 トイレットペーパー トイペ トイレ 災害用 4倍巻き 真空パック 10年保証 長期保管 長期保存 水害 地震 備蓄材質再生紙100%紙質ソフトタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【段ボール箱】36×24.5×25保存期間(年)10
Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m
EcoFlow(エコフロー)¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 0.85m
EcoFlow(エコフロー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。長さ(m)0.85RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger 延長用ヒューズケーブル 2m
EcoFlow(エコフロー)¥5,598税込¥6,1581本6日以内出荷延長用ヒューズケーブル(ヒューズ管無し)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
携帯浄水ボトル
Greeshow¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷Greeshow GS-285携帯浄水器は、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。専用収納尾ポーチ付きのコンパクト設計のため、様々なアウトドアシーンでご活用いただけるほか、緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)Φ35×高さ186質量(g)100ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
リュック式防水バッグ
JAPPY¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適。本体無縫製で水をシャットアウト。防水素材のため水が染み込みにくい。小物の収納に便利なサイドポケット付き。バッグの中身を水から守る。質量(kg)収納物:(約)5質量(g)(約)770容量(L)(約)24寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
ソナえーる防災セット
エピオス¥659~税込¥725~1個ほか4日以内出荷大きく開くポーチに収納された防災7点セット。用途防災グッズセット内容ポーチ・ホイッスル・アルミブランケット・マスク1枚・携帯トイレ1回分・圧縮タオル・耳せん寸法(mm)125×190×25(ポーチ)個装ポリ袋























![クラウン 防災備蓄セット 1DAY クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71362360-260127-02.jpg)


























![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)