絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(1)
材質
- ナイロン(1)
色
ホワイト(1)
全長(cm)
- 13
- 15(4)
- 17(4)
- 19(3)
- 21(6)
- 22(9)
- 23(12)
- 23.5(4)
- 24(21)
- 24.5(3)
- 25(4)
- 26(7)
- 27(8)
- 28(12)
- 29(32)
- 29.5(5)
- 30(37)
- 30.5(9)
- 35(6)
- 40(5)
- 50(4)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 10(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
商品豆知識

クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481袋(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋トラスコ品番286-8938厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイト質量(g)80入数(双)10機能伸縮性全長(cm)13中指長(cm)1.3手のひらまわり(cm)17クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応指タイプ半指タイプ