カテゴリ
絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(14)
低発塵性(11)
吸汗速乾(3)
耐久性(7)
耐切創・耐突刺(11)
耐摩耗性(2)
耐油(2)
耐溶剤(2)
耐熱(11)
耐薬品(9)
通気性・透湿性(7)
静電気防止(16)
材質
- その他(3)
- ケブラー・アラミド(13)
- ナイロン(21)
- ニトリルゴム(44)
- ネオプレンゴム(6)
- ブチルゴム(1)
- ポリウレタン(27)
- ポリエステル(34)
- ポリエチレン(9)
- 合成皮革(2)
- 合成繊維(22)
- 塩化ビニール(13)
- 天然ゴム(50)
- 牛革(1)
- 綿(1)
- 豚革(1)
全長(cm)
入数
1・10・20・50・100・200・400・500・1000・2000
ブランド
- ガードナー(31)
- アズワン(24)
- オカモト(21)
- アズピュア(アズワン)(21)
- MCC(MaxClean)(20)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- ブラストン(11)
- リーブル(10)
- キンバリークラーク(10)
- マックス[手袋](10)
- 三高サプライ(8)
- アンセル(7)
- ウインセス(6)
- ゴールドウイン(6)
- 東洋リントフリー(6)
- TRUSCO(6)
- エスコ(5)
- 原田産業(5)
- TriApex(4)
- ブランドをもっと見る
ガードナー・アズワン・オカモト・アズピュア(アズワン)・MCC(MaxClean)・TGK(東京硝子器械)・ブラストン・リーブル・キンバリークラーク・マックス[手袋]・三高サプライ・アンセル・ウインセス・ゴールドウイン・東洋リントフリー・TRUSCO・エスコ・原田産業・TriApex・ブランドをもっと見る
3ページ目: クリーンルーム用手袋
商品豆知識

アズピュア シームレスグローブSESL
アズピュア(アズワン)¥5,435税込¥5,9791袋(1双×10袋)当日出荷から翌々日出荷無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。 裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。材質表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル厚さ(mm)約0.3入数(双)10機能耐摩耗性・透湿性左右区別左右兼用クラスクラス100対応
無塵耐熱耐切創手袋 EGF
TGK(東京硝子器械)¥15,900~税込¥17,490~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。サイズフリー機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8耐熱温度(℃)約200手のひらまわり(cm)約23.5
FT ポリエチソフト手袋 S 百枚入
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥759税込¥8351箱(100枚)欠品中LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。TGK品番000-23-75-02材質LLDPE長さ(mm)280サイズS入数(枚)100
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)
Ansell¥5,798税込¥6,3781袋(25双)当日出荷から39日以内出荷快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23色天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ
BioClean¥439税込¥4831双翌々日出荷細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入
アンセル¥5,498税込¥6,0481パック(2袋×50枚)翌々日出荷クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス100(ISOクラス5)
キムテクピュアG3EvTニトリル手袋 1500枚入
キンバリークラーク¥49,980税込¥54,9781箱(6袋×250枚)翌々日出荷から5日以内出荷キムテクピュアG5スターリングニトリル手袋の後継モデルです。
PUトップ手袋(10双入)
MCC(MaxClean)¥1,398税込¥1,5381袋(10双)当日出荷ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング指先
アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥31,980~税込¥35,178~1箱(100枚×10袋)当日出荷から翌々日出荷指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ベージュ入数(枚)1000
アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥38,808税込¥42,6891箱(100枚×10袋)翌々日出荷指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ベージュ入数(枚)1000
PVC手袋ロング スムースタイプ
ブラストン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100枚)当日出荷指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。用途クリーンルーム、精密作業に。仕様クリーンパック仕様材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%厚さ(mm)0.1色ナチュラルタイプ左右兼用入数(枚)100規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当全長(cm)30
クラス10ニトリル手袋 1000枚入
アズワン¥38,900税込¥42,7901ケース(10袋×100枚)当日出荷から翌々日出荷クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
アズピュアPUクール手袋 ハイグリップ 10双入
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561袋(10双)翌々日出荷ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。材質ポリエステル100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)タイプ指先コート入数(双)10機能通気性
ラテックス手袋 ビューティーBLACK GB03シリーズ
三高サプライ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50枚)当日出荷とてもしなやかな手袋です。黒色の為、汚れが目立ちません。入数(枚)50
アズピュア耐切創手袋
アズピュア(アズワン)¥859~税込¥945~1双当日出荷耐切創、耐摩耗性に優れています。EN388規格で最高となる耐切創レベル5の性能がございます。鋭利な物を扱う作業に。サイズLL入数(双)1
ニトリルディスポ・NEO
オカモト(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100枚)当日出荷特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥6,698税込¥7,3681箱(50枚×2袋)当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(枚)100機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工![マックパワー300クリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938697-090310-02.jpg)
マックパワー300クリーン
マックス[手袋](1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1双当日出荷から翌々日出荷材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)300手のひらまわり(cm)28
クリーンノール手袋 (PVCガンマー滅菌)
アズワン¥6,240税込¥6,8641箱(100枚)翌々日出荷ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)入数(枚)100全長(cm)約23左右区別左右兼用
クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1箱(2袋×50枚)ほか3日以内出荷50枚ごとに無塵パックし二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れパウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施しクラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。環境に優しいニトリルを無塵パック!。材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)手のひら/約0.12、指先/約0.14、カフ/約0.1全長(mm)約295
サクラメン サクラメンDXエンボス手袋(100枚入) S ブルー
TKG¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン。R手袋製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない 「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。材質:ポリエチレン 厚み:35ミクロン。※使いすて用。※外エンボス。凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても 米粒がつきにくい。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。トラスコ品番192-2193サイズS全長(cm)29
ラテックス手袋 MITAKAクリーン
三高サプライ¥5,998税込¥6,5981袋(100枚)欠品中クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。用途工場内クリーンルームでの作業に。その他【クリーンパック】ダブルパック材質ラテックスゴム厚さ(mm)0.23(指先)色ナチュラル全長(cm)29ISOグレード5滑り止め効果手の平強力グリップ粉有無粉なしエンボス加工手の平エンボス
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)
オカモト¥3,398税込¥3,7381袋(100枚)当日出荷特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)色ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入
MICROFLEX¥7,698税込¥8,4681袋(50枚)翌々日出荷耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
ハンドセイフロング
三高サプライ¥32,980税込¥36,2781セット(100枚×10箱)欠品中・左右兼用 ・ディスポーザブル ・全面滑り止めエンボス加工 ・表面 スムース・全長29cm 厚手 ロングタイプで袖口カバー入数(枚)1000全長(cm)29
キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ
キンバリークラーク¥67,980税込¥74,7781箱(6袋×250枚)3日以内出荷クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
ネオプレングローブボックス手袋
ハネウェル¥91,980税込¥101,1781双4日以内出荷曲手(左右別材質ネオプレン(CR)厚さ(mm)0.4全長(mm)800色黒入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】216
ネオプレングローブボックス手袋
ハネウェル¥93,980税込¥103,3781双4日以内出荷平手(左右兼用)材質ネオプレン(CR)厚さ(mm)0.4全長(mm)800色黒入数(双)1サイズ(mm)【ハンド】247
快適フィットで滑りにくい 防塵クリーングローブ FZ716C
東洋リントフリー¥8,898税込¥9,7881セット(10双)3日以内出荷手のひら部分にポリウレタンラミネートコーティングを施している為、滑りにくく、作業性に優れているグローブです。用途クリーンルームでの着用色ホワイト素材ポリウレタン/ポリエステル
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ
オカモト¥3,998税込¥4,3981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。仕様●色:ホワイト●サイズ:M●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:119-5959アズワン品番67-2302-72
キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入)
キンバリークラーク¥6,998税込¥7,6981袋(100枚)翌々日出荷強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。仕様●サイズ:XS●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61010アズワン品番65-9619-21
PUトップ手袋ロング(10双入)
MCC(MaxClean)¥1,798税込¥1,9781袋(10双)当日出荷ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約15機能防塵性コーティング指先
手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ
エスコ¥5,460税込¥6,0061袋(100枚)翌日出荷滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13色白入数(枚)100全長(cm)30.5
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥76,131税込¥83,7441箱(100枚×10袋)翌々日出荷耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦


























![マックパワー300クリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938697-090310-02.jpg)