カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- アズワン(211)
- Canon(61)
- NEC三菱(54)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SONY(ソニー)(30)
- EPSON(26)
- 三共空調(22)
- アズピュア(アズワン)(21)
- カイスイマレン(16)
- アトム興産(16)
- TexWipe(テックスワイプ)(14)
- HUBY(14)
- 平和メディク(14)
- セキスイ(12)
- TRUSCO(12)
- 日本綿棒(11)
- エクシール(11)
- audio-technica(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個当日出荷ブラシの長さ調整可能。エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
お掃除スティック
エスコ¥465税込¥5121袋(2セット)当日出荷手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(mm)お掃除カバー:200全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
クリーニングスティック(250本)
エスコ¥925税込¥1,0181箱当日出荷ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングにエスコ品番EA109DY-10材質コットン長さ(mm)75.5ヘッド径(Φmm)3.2
Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,030税込¥1,1331袋(250袋)当日出荷材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4入数250本(25本×10袋)
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥2,180税込¥2,3981袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2入数250本(25本×10袋)
Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥1,870税込¥2,0571袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.0入数250本(25本×10袋)
Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,380税込¥1,5181袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6入数250本(25本×10袋)
紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
点火用ライター EA300BCシリーズ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌々日出荷片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個4日以内出荷オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,700税込¥1,8701袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)79.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)3.0入数250本(25本×10袋)
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻
エスコ¥31,700税込¥34,8701箱(60巻)翌日出荷EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
M16 酸素調整器アダプター 関西用
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮
500mL サクションガン
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g![30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308159-241017-02.jpg)
30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]
エスコ¥2,310税込¥2,5411セット(10組)翌日出荷引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
機密文書回収ボックス
エスコ¥84,400税込¥92,8401台翌日出荷市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
Φ4.7x 81.0mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,560税込¥1,7161袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)81.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.7入数250本(25本×10袋)
トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応
ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイト
チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷から翌々日出荷欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。





![[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50476028-170510-02.jpg)




















![6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591284-241016-02.jpg)

![30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84308159-241017-02.jpg)








![[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05063628-241204-02.jpg)
![[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05063601-241204-02.jpg)




![[VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061528-241204-02.jpg)