13ページ目: エクステンションバー
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](105)
9.5[3/8](148)
12.7[1/2](184)
15.9[5/8](1)
19.0[3/4](66)
25.4[1](36)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](4)
63.5[2-1/2](1)
その他(2)
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
全長(mm)130
トラスコ品番817-9741
材質専用クロームバナジューム
質量(g)263
1個
¥8,598
税込¥9,458
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)19.0
材質専用クロームバナジューム
インパクトレンチでの作業時、衝撃を吸収してオーバートルクを防止。
安定した連続作業が可能に。
トルクが110Nmを越えた際、バーが衝撃を吸収し、それ以上のトルクはかからない。
差込角(sq.)1/2
全長(mm)196
質量(g)220
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LOKボルト用1/4”SQのエキステンションバー。HI-LOKボルト用ラチェットハンドル415SGHと組み合わせて使用します。
全長(mm)54
サイズ2
質量(g)34
外径(Φmm)13
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1
全長L(mm)200
質量(g)965
外径d(Φmm)43
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。
差込角(inch)3/8
最大トルク(N・m)80
首振角度(°)15
外径d(Φmm)17
通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した3/8”SQエキステンションバー。右回し専用。
差込角(inch)3/8
全長(mm)194
質量(g)109
最大トルク(N・m)7
外径(Φmm)17
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
Tハンドルとエキステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身します。
差込角(inch)3/4
全長(mm)105.5
質量(g)1257
外径(Φmm)63
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
首振りタイプ、最大8°傾けて作業可能。
差込角(inch)1/4
全長L(mm)356
質量(g)155
最大トルク(N・m)40
外径(Φmm)11.6
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
狭い場所で便利な1/4”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ8°までOKです。
差込角(inch)1/4
最大トルク(N・m)40
外径(Φmm)11.6
通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した1/4”SQエキステンションバー。右回し専用。
差込角(inch)1/4
全長(mm)152
質量(g)61
最大トルク(N・m)5
外径(Φmm)11.6
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
奥まった場所での作業に便利な1/4”SQのエキステンションバー。
差込角(inch)1/4
外径d(Φmm)11.6
奥まった場所での作業に便利な1/4”SQのエキステンションバー。
差込角(inch)1/4
全長L(mm)100
質量(g)46
外径d(Φmm)11.6
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7
差込角(sq.)1/2"
全長L(mm)75
質量(g)120
最大トルク(N・m)200
外径d(Φmm)23.2
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- クイックアダプター
- ソケットアダプター
- 電動工具用ソケットアダプター
- ビットアダプター
- エクステンションバー
- ラチェットアダプター
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。