絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](9)
- 9.5[3/8](8)
- 12.7[1/2](7)
- 19.0[3/4](1)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(5)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(1)
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(255)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(163)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(31)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(26)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る

ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ラチェットハンドル 伸縮式
(280件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
ラチェットハンドル フルターンタイプ
(213件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
スライドハンドル T型
(62件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
ラチェットハンドル 軽量タイプ
(57件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
ロータリーラチェット
(77件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)240質量(g)410差込角(mm)9.5ギヤ歯数60
ビット レンチ セット
(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(38点組)欠品中プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ
(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン全長(mm)137色レッド質量(g)142グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5差込角(inch)3/8(9.5mm)ギヤ歯数72
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs
(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(23点組)当日出荷T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33