絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(15)
- オーエッチ工業(11)
- 土牛(4)
- JSH(3)
- SK11(3)
- M&M(2)
- KTC(2)
- SATA(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- 大五郎(2)
- PICARD(2)
- アークランドサカモト(1)
- E-Value(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・JSH・SK11・M&M・KTC・SATA・EIGERTOOL(アイガーツール)・BIGMAN(ビッグマン)・STAHLWILLE(スタビレー)・大五郎・PICARD・アークランドサカモト・E-Value・CUSTOM KOBO・GISUKE(タカギ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
260~280未満(8)
280~300未満(6)
300~350未満(42)
350~400未満(12)
400~450未満(1)
550~600未満(1)
700~800未満(1)
800~900未満(3)
900~1000未満(1)
1000~1200未満(1)

ハンマー ゴム製 黒
(76件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
ライトン白ゴムハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ゴム主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー ゴム製 白
(18件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。用途家具や木製品の組み立てに最適。全長(mm)290色白質量(g)330種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48材質(柄部)ハードウッド頭部長(mm)77主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
ファイバーG柄ゴムハンマー
SK11(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。丈夫なファイバーグラス柄です。用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
ライトン黒ゴムハンマー
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)樫材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1849
グラス バー柄ゴムハンマー
Strong Tool(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1947全長(mm)345種類ゴムハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)60材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ゴム頭部長(mm)95主な用途木工工作/組立作業/金型作業
コンポーネントハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(グラスファイバー柄)
GROZ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
パイプ柄ゴムハンマー
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム頭部長(mm)80主な用途組立作業
白ゴムハンマー
SK11¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。用途組立作業・室内装飾・板金作業。材質(柄部)ラバーウッド材質(頭)ゴム製主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
白ゴムハンマー#1
JSH¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径60材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)95
コンポーネントハンマー(スリム)
オーエッチ工業¥7,698~税込¥8,468~1丁当日出荷から4日以内出荷ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
木柄ゴムハンマー
E-Value¥479~税込¥527~1本当日出荷から翌々日出荷ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。用途木製品・機械の組み立てなど。材質(柄部)木材質(頭)ゴム主な用途木製品・機械の組み立て
パイプ柄ゴムハンマー
土牛¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ヘッド口径3サイズ展開!。耐久性の高いスチールシャフトを採用。滑りにくく、握りやすいゴムグリップ。ヘッドは摩耗しにくい天然ゴムを使用。スチールシャフト採用で重量感があり、強く打ち込めます。用途木材への打込み作業や、その他さまざまな用途に使用可能。主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)約100
スーパーラバーハンマー#1
オーエッチ工業¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷トラスコ品番799-5113全長(mm)300種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ゴム頭部長(mm)112主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレスハンマー
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,798税込¥1,9781本8日以内出荷振り上げることにより、中の鉄粒子が移動し、振り下ろすと、対象物より反発力が生まれますが、この時中の鉄粒子が下に移動して反発力を打ち消します。用途家具の組み立て、くい打ちに。トラスコ品番707-1073材質ウレタン樹脂全長(mm)300質量(kg)呼称:0.45頭部長(mm)100頭径(mm)43
コンポーネントハンマー(ロング)
オーエッチ工業¥32,980~税込¥36,278~1丁翌日出荷から12日以内出荷ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
タイル施工用ゴムハンマー
エドマ(EDMA)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。トラスコ品番506-8774材質頭部:ゴム、柄:樹脂全長(mm)355呼称1 1/2頭部長(mm)95頭径(mm)48×55
無反動ゴムハンマー 35mm径
SATA¥4,398税込¥4,8381本欠品中頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。全長(mm)260質量(g)400種類ゴムハンマー頭径(Φmm)35材質(頭)樹脂・ゴム
タイル用ハンマー (マルチアングルヘッド)
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌々日出荷面取りされたマルチアングルヘッドフローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。滑りにくい人間工学に基づいたハンドル。ハンマー跡が残りません。全長(mm)335質量(g)970材質(柄部)ポリプロピレンハンドル長さ(mm)275材質(頭)ゴム頭質量(g)500頭径(mm)65
白ゴムハンマー#1-1/2
JSH(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径65材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)100
白ゴムハンマー#1/2
JSH¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径45材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)80
桜日本 ゴムハンマー
与板利器工業¥499~税込¥549~1本翌々日出荷から4日以内出荷打撃部分がゴムでできたハンマーです。ゴムでできているのでやわらかく対象物にキズをつけにくいハンマーです。樹脂ハンマーより重量があるので、打撃力も十分にあります。用途家具やラックの組み立てに。材質(柄部)天然木材質(頭)黒ゴム主な用途家具やラックの組み立て
ゴムハンマー(平面/球面)
PICARD¥3,798税込¥4,1781本18日以内出荷黒色のゴムヘッド、打撃面は平面と球面全長(mm)340質量(g)510材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応



























































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)