絞り込み
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
- 0.05~1(14)
- 0.05~1.0(2)
- 0.087(3)
- 0.092(1)
- 0.095(4)
- 0.097(1)
- 0.1(20)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.2(20)
- 0.3(21)
- 0.3~0.5(1)
- 0.35(1)
- 0.4(22)
- 0.5(20)
- 0.6(20)
- 0.7(21)
- 0.8(18)
- 0.9(18)
- 1(29)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び径(B)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・-
「使用流体」から絞り込む

安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品
ヨシタケ¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150TML
ヨシタケ¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品
ヨシタケ¥18,980~税込¥20,878~1台8日以内出荷水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0