絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(29)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(12)
  • 使用流体蒸気(19)
呼び径(A)
  • 50(78)
接続方式
  • ねじ込み形(14)
  • フランジ形(34)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(4)
  • 1/2(93)
  • 3/4(161)
  • 1(112)
  • 1-1/4(85)
  • 1-1/2(88)
  • 2-1/2(55)
  • 3(57)
  • 4(53)
  • 5(27)
  • 6(25)
  • 8(7)
材質
  • ゴム(4)
  • ステンレス(26)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(34)
  • 青銅(28)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
形式
  • パイロット式(21)
  • 直動式(21)
パイロット式・直動式
ブランド
  • ベン(49)
  • ヨシタケ(27)
  • 兼工業(2)
ベン・ヨシタケ・兼工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
ガス
ガス(3)
その他
その他(1)
水
(29)
油
(2)
蒸気
蒸気(19)
空気
空気(12)
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ

    ヨシタケ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
    仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン

    RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベン

    RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】

    ベン
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 水用減圧弁ミズリー ヨシタケ

    水用減圧弁ミズリー

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
    用途工場設備や住宅設備。材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
  • 水用減圧弁 ヨシタケ

    水用減圧弁

    ヨシタケ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
    用途工場設備やビル・マンション・ホテル。材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式最高温度(℃)5~90接続方式ねじ込み形使用流体冷温水一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1二次側圧力(MPa)0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 GP-1010 ヨシタケ

    減圧弁 GP-1010

    ヨシタケ
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷から57日以内出荷
    シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)

    ベン
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込)

    ベン
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
  • 減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
    仕様内部検出、弁リーク0形式直動式接続JIS Rc流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)

    ベン
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ

    ヨシタケ
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa材質(本体)SCS形式直動式最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)SCS材質(ダイヤフラム)EPDM
  • 減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

    ヨシタケ
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CAC形式直動式最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズ

    ヨシタケ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕様低圧制御材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~0.5適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.03~0.15
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

    ヨシタケ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1000T

    ヨシタケ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1001 ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1001

    ヨシタケ
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)

    ベン
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン

    減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
  • 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン

    一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)

    ベン
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
  • RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】 ベン

    RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】

    ベン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベン

    RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

    ベン
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
    材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 蒸気用減圧弁 ヨシタケ

    蒸気用減圧弁

    ヨシタケ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番382-3229形式パイロット式ピストンタイプ
  • ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ

    ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B)

    ヨシタケ
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
  • ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(A) ヨシタケ

    ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(A)

    ヨシタケ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    形式直動式
  • 減圧弁(冷温水用) GD-26Sシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-26Sシリーズ

    ヨシタケ
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa材質(本体)SCS形式直動式最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)SCS材質(ダイヤフラム)EPDM
  • 減圧弁 フランジ接続 GD-200 ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GD-200

    ヨシタケ
    99,980税込109,978特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
    材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
  • FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】 ベン

    FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】

    ベン
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質(本体)FCD
  • 平静 SCS減圧弁【フランジ・1.6MPa】 ベン

    平静 SCS減圧弁【フランジ・1.6MPa】

    ベン
    599,800税込659,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • 平静 SCS減圧弁【フランジ・1.6MPa】 ベン

    平静 SCS減圧弁【フランジ・1.6MPa】

    ベン
    599,800税込659,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • 平静 SCS減圧弁【フランジ】 ベン

    平静 SCS減圧弁【フランジ】

    ベン
    599,800税込659,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)SCS
  • 平静 SCS減圧弁【フランジ】 ベン

    平静 SCS減圧弁【フランジ】

    ベン
    599,800税込659,780
    1個
    45日以内出荷
    材質(本体)SCS
減圧弁