絞り込み
使用流体
油
その他(3)
ガス(8)
水(84)
空気(26)
蒸気(32)
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(3)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
材質
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(2)
形式
- 直動式(3)
直動式
ブランド
- ベン(1)
- ヨシタケ(3)
ベン・ヨシタケ
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「使用流体」から絞り込む

ガス(8)

その他(3)

水(84)

油

蒸気(32)

空気(26)

減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ
ヨシタケ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から31日以内出荷仕様液体・気体、小容量材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式最高温度(℃)80接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体空気/冷温水/油一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)FKM・CAC材質(弁座)FKM・CAC材質(ダイヤフラム)SUS材質(弁棒)C3604(黄銅)
減圧弁 フランジ接続 GD-200H
ヨシタケ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)2以下適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)
ベン¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
減圧弁 フランジ接続 GD-200
ヨシタケ¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から3日以内出荷安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR