絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
使用流体
  • 使用流体空気(1)
材質
  • アルミ(1)
アルミ
最高使用圧力(MPa)
  • 3.75
  • 0.6(1)
  • 0.75(5)
  • 1(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
空気
空気(1)
0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付) エスコ0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)エスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-57材質(本体)アルミ質量(g)160使用圧力(MPa)0~1.0全高(mm)112耐圧(MPa)3.75取付ねじRc1/4”使用流体空気設定圧力(MPa)0.3~0.9周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)接続口IN側:プラグ、OUT側:ソケット
減圧弁