絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体油(1)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(A)
  • 10
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 13(1)
  • 15(92)
  • 20(157)
  • 25(112)
  • 30(2)
  • 32(83)
  • 40(88)
  • 50(77)
  • 65(55)
  • 75(1)
  • 80(57)
  • 100(53)
  • 125(27)
  • 150(25)
  • 200(8)
接続方式
  • ねじ込み形(4)
呼び径(B)
  • 3/8(4)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(1)
形式
  • 直動式(4)
直動式
ブランド
  • ヨシタケ(4)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
ガス
ガス(1)
その他
その他(1)
水
水(2)
油
油(1)
蒸気
蒸気(1)
空気
空気(3)
  • 減圧弁 GD-9N ヨシタケ

    減圧弁 GD-9N

    ヨシタケ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量。 ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
    材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)形式直動式最高温度(℃)60接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~0.99適合流体空気、その他非危険流体材質(弁体)NBR材質(弁座)黄銅材質(ダイヤフラム)NBR
  • 減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ

    ヨシタケ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様液体・気体、小容量材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式最高温度(℃)80接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体空気/冷温水/油一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)FKM・CAC材質(弁座)FKM・CAC材質(ダイヤフラム)SUS材質(弁棒)C3604(黄銅)
  • 減圧弁(蒸気用) GP-6Nシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-6Nシリーズ

    ヨシタケ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様蒸気・小容量材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS材質(弁棒)SUS
  • 減圧弁 GD-8N ヨシタケ

    減圧弁 GD-8N

    ヨシタケ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。
    材質(本体)SUSタイプ直動式形式直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン)二次側圧力(MPa)0.05~0.7
減圧弁