絞り込み
呼び径(A)
- 6(1)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
水(3)
油(1)
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 3/8(1)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
接続方式
- ねじ込み形(3)
ねじ込み形
ブランド
- ヨシタケ
- ベン(3)
- GIACOMINI(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
6(1)
10(1)
15(3)
20(3)
25(2)
32(1)

空気抜弁 TA-18シリーズ
ヨシタケ(9件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
空気抜弁 (TA-16タイプ)
ヨシタケ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
空気抜弁 TA-3シリーズ
ヨシタケ(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼