絞り込み
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
材質
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
ブランド
  • テイエルブイ(TLV)
  • ベン(29)
  • ヨシタケ(20)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • オンダ製作所(1)
  • FMバルブ製作所(1)
  • GIACOMINI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(2)
15(2)
20(1)
25(1)
  • 超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)

    超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量 補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
    用途取り付けスペースの狭いところに最適 ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)質量(g)130最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込みR(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)100適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)最低使用圧力(MPaG)0.1
  • 自動排気弁 VCシリーズ テイエルブイ(TLV)

    自動排気弁 VCシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
    用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)90適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
空気抜弁