洗面台や流し台などの排水管に取り付け、排水時に必要な空気を取り入れて排水をスムーズに保つ働きをするのが通気弁。排水管の中の悪臭が外に漏れない仕組みになっているため、屋内での使用が通常ですが、屋外用として直射日光を防ぐためのカバーを別に取り付ける、もしくはカバーが既に装備された通気弁もあります。取り外しが可能なタイプと、接着して固定するタイプの2種類がありますので、購入の際には確認しておきましょう。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドルゴ 通気弁 森永エンジニアリング

    ドルゴ 通気弁

    森永エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
    材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
  • 通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業

    通気スイスイ<R>接着タイプ

    未来工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
  • 通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) 未来工業

    通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)

    未来工業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所キッチン・流し用
  • ミニドルゴ 森永エンジニアリング

    ミニドルゴ

    森永エンジニアリング(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
  • 通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業

    通気スイスイ(40・50兼用サイズ)

    未来工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
    適合VP管・VU管(40・50)材質(アダプター)PVC材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
  • ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリング

    ドルゴ 通気弁(屋外設置用)

    森永エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
    材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM
  • 通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ) 未来工業

    通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ)

    未来工業(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。 ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
    適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
  • 通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型) 未来工業

    通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
    適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
  • TKP3型通気プロ オンダ製作所

    TKP3型通気プロ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・耐候性に優れたコンパクトな屋外専用の排水用通気弁です。・コンパクト設計で、価格も大変お値打ちです。・VU50、VP50型専用です。
  • 小型通気弁 カクダイ

    小型通気弁

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。
    用途衛生器具トラップの封水保護用全長(mm)87適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
  • 戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン

    戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)

    ベン
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
    付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50呼び径(A)40取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)使用場所戸建住宅
  • 通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業

    通気スイスイ<R>mini 横配管用

    未来工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
    適合VP管(40)・VU管(40)グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
  • 通気スイスイ<R>ソケットタイプ 未来工業

    通気スイスイ<R>ソケットタイプ

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取り外し可能なタイプです。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
  • パイプフード (通気口) 未来工業

    パイプフード (通気口)

    未来工業
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
    適合VP管(50)、VU管(50)材質自己消火性樹脂製ベージュ
  • 吸気弁 カクダイ

    吸気弁

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
    全長(mm)62外径(Φmm)41取付ねじRc1/2呼び径(A)13アズワン品番64-6513-43
  • 吸気弁 VB-10 ヨシタケ

    吸気弁 VB-10

    ヨシタケ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
    材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅種類吸気弁寸法H(mm)52規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)
  • 小型通気弁用防虫アミ カクダイ

    小型通気弁用防虫アミ

    カクダイ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    小型通気弁に装着することで弁体への虫の侵入を防ぎます。
    適合423-805、423-806用材質ステンレスアズワン品番64-6507-12
  • 防虫ネット 未来工業

    防虫ネット

    未来工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    通気口からのゴミ、虫等の侵入を防止します。(16メッシュ)
    適合(通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75材質(本体)PP寸法H(mm)30
  • 通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用) 未来工業

    通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用)

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    適合VP40/G2・VU40グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所横引き排水トラップ
  • 通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用 未来工業

    通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用

    未来工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
    適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
  • 床下低位通気弁 カクダイ

    床下低位通気弁

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逆止弁付きですので、アフレ位置より低い場所に設置できます
    付属品防寒カバー(屋内用)材質ABS、PP寸法B(mm)132使用場所床下
  • TKP3型通気プロ 保温材付 オンダ製作所

    TKP3型通気プロ 保温材付

    オンダ製作所
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ・耐候性に優れたコンパクトな屋外専用の排水用通気弁です。・コンパクト設計で、価格も大変お値打ちです。・VU50、VP50型専用です。・保温材付です。
  • TKP2型通気プロ オンダ製作所

    TKP2型通気プロ

    オンダ製作所
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ・保温材付で天井裏や、取外して狭い壁内にも設置可能です。・通気弁は着脱自在なので点検、交換が容易です。・VU40・50、VP40専用です。
  • TKP1型通気プロ オンダ製作所

    TKP1型通気プロ

    オンダ製作所
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    ・点検口付で施工後のメンテナンスが楽々。臭気を漏らさず、スムーズに排水します。・ボード貼り時の開口忘れ防止付で安心施工です。・VU40・50、VP40専用です。
  • 排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・Pトラップ用 KITZ(キッツ)

    排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・Pトラップ用

    KITZ(キッツ)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(パッキン)CR・NBR材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
  • 排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・手洗器用 KITZ(キッツ)

    排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・手洗器用

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(パッキン)CR・NBR材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
  • 通気スイスイ(正負圧) 未来工業

    通気スイスイ(正負圧)

    未来工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
    適合VP管(50/65)、VU管(50)材質(本体)PVC材質(Oリング)EPOM材質(弁体)正圧弁:シリコン、負圧弁:PVC使用場所屋外用
  • 通気スイスイ(正圧緩和) 未来工業

    通気スイスイ(正圧緩和)

    未来工業
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
    適合VP管・VU管(100)ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(Oリング)NBR使用場所排水用タテ管等
  • 通気スイスイpocket 未来工業

    通気スイスイpocket

    未来工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。排水継手の受口部に奥まで差し込むだけの簡単施工。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。又、45°の傾きまでの設置も可能です。
    適合DV継手(50)・VU継手(50)ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(Oリング)EPDM使用場所屋内用
  • IVL イージーベント イシグロ

    IVL イージーベント

    イシグロ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 。磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 。磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 。磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
    材質PVCアイボリー種類排水用通気弁動作マグネット式周囲温度(℃)-15~60
  • 排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ) KITZ(キッツ)

    排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
    用途排水用通気弁材質ABS樹脂ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
  • 吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2 ヨシタケ

    吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
    質量(kg)0.8材質(本体)CAC種類吸排気弁形式吸排気弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366呼び径(B)1/2寸法A(mm)107最高温度(℃)80寸法B(mm)56接続JIS R呼び径(A)15適合流体水道水材質(弁体)合成ゴム適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下材質(フロート)合成樹脂
  • 低位通気弁(受口用) カクダイ

    低位通気弁(受口用)

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
    付属品逆止弁付きのため仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。呼び径50呼び径(A)50使用場所床下アズワン品番64-6507-11
  • 小型低位通気弁 カクダイ

    小型低位通気弁

    カクダイ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。
    用途衛生器具トラップの封水保護用アズワン品番64-6507-10
  • ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (壁排水) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (壁排水)

    GAONA(ガオナ)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
    仕様壁面排水専用、対応排水管外径:25mm・32mm材質塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25・32兼用適合サイズ排水管外径25・32ミリ使用場所洗面・手洗器用(壁面)アズワン品番64-5158-26
  • ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水)

    GAONA(ガオナ)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
    仕様床面排水専用、対応排水管外径:25mm・32mm材質塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25・32兼用適合サイズ排水管外径25・32ミリ使用場所洗面・手洗器用(床面)アズワン品番64-5158-25
  • ステンレス網付フード付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付フード付ガラリー

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • ステンレス網付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付ガラリー

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • 通気スイスイ<R>(VU75用) 未来工業

    通気スイスイ<R>(VU75用)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
    適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
  • 通気スイスイ<R>(VU75付属用) 未来工業

    通気スイスイ<R>(VU75付属用)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
    適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
通気弁