絞り込み
ブランド

アルミカバー
未来工業¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷通気スイスイを屋外設置する場合のカバーとして使用します。適合(通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75材質A5052
小型通気弁
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用材質ABS樹脂・ポリプロピレン等使用場所トイレ・洗面・浴室用
床下低位通気弁
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798~税込¥9,678~1個翌日出荷から翌々日出荷床下に設置できます。 逆流防止弁付仕様床下に設置できます。逆流防止弁付材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン寸法D(mm)150使用場所床下外径(mm)150
VP・VU兼用アレスター(カバーつき)
カクダイ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用付属品カバー付き仕様VP・VU管兼用(接着式)適合冷地向け防虫用材質黄銅、ステンレス網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
排水用通気弁 通気番
KITZ(キッツ)¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から22日以内出荷付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂色アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
コバード通気弁
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から翌々日出荷集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン寸法D(Φmm)132使用場所屋内
通気弁
ベン¥12,980税込¥14,2781台当日出荷排水管設備を簡略化、設備費削減付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)材質(本体)ABS樹脂形式マキシベント呼び径75取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100