絞り込み
形状
形状
かまぼこ型(2)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • エラストマー(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • 塩ビ(PVC)(1)
厚さ(mm)
  • 13
  • 0.92(6)
  • 1(10)
  • 2(8)
  • 3(26)
  • 4(47)
  • 5(52)
  • 6(69)
  • 7(8)
  • 8(48)
  • 9(55)
  • 10(37)
  • 12(15)
  • 14(13)
  • 15(11)
  • 16(26)
  • 18(37)
  • 20(16)
  • 26(10)
  • 30(10)
  • 色イエロー(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ベージュ(1)
ブランド
  • 王子ゴム化成(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八興(1)
  • 仙台銘板(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • アラオ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クッションコーナー65 ベースアルミアングル付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本ほか
    3日以内出荷
    後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
    用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)厚さ(mm)13幅(mm)65×65
  • ネオストッパー 王子ゴム化成

    ネオストッパー

    王子ゴム化成(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
    用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形
  • ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成

    ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)

    王子ゴム化成
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
    用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
  • ネオストッパー 八興

    ネオストッパー

    八興
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
    用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色
  • L型クッション アラオ

    L型クッション

    アラオ
    2,998税込3,298
    1本ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
    用途出隅など様々な箇所の養生に材質発泡NBR
  • 54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄) エスコ

    54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄)

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    用途コーナーの保護・キズ防止にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)13仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-11寸法(mm)54×54×450
  • EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻 TRUSCO

    EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質EPDM
  • L型クッション 仙台銘板

    L型クッション

    仙台銘板
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    L型形状で出隅など様々な箇所も養生にオススメです。(屋内での使用を想定しております。)。ハサミ、カッター等でカットが可能な為、お好みの長さで使用出来ます!
    材質発泡NBR
コーナーガード・クッション