絞り込み
呼び径(A)
  • 10(7)
  • 15(23)
  • 20(23)
  • 25(23)
  • 32(22)
  • 40(23)
  • 50(23)
  • 65(23)
  • 80(23)
  • 100(23)
  • 125(13)
  • 150(13)
  • 200(12)
  • 250(8)
  • 300(9)
厚さ(mm)
  • 1.5
  • 1(1)
  • 2(10)
  • 2.8(2)
  • 2.9(1)
  • 3(34)
  • 3.2(1)
適合流体
  • アルカリ(3)
  • ガス(5)
  • 冷媒(2)
  • (12)
  • (9)
  • 溶剤(1)
  • 炭化水素(1)
  • 空気(5)
  • 蒸気(5)
  • (3)
材質
  • その他(6)
  • ゴム(1)
  • ノンアスベスト(5)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(3)
  • 二トリルゴム(NBR)(3)
  • 炭素鋼(2)
特性
  • 低温特性(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(1)
種別
種別
フランジ用中パッキン(8)
フランジ用中パッキン
ブランド
  • 日本バルカー(11)
  • ニチアス(9)
  • TRUSCO(3)
  • ダイコー(1)
日本バルカー・ニチアス・TRUSCO・ダイコー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(23)
20(23)
25(23)
32(22)
40(23)
50(23)
65(23)
80(23)
100(23)
150(13)
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(4件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
43税込47
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用)日本バルカー(5件のレビュー)
99税込109
1枚
当日出荷から6日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ)日本バルカー
559税込615特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
119税込131
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)日本バルカー
229税込252
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
76税込84
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)日本バルカー(1件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷から5日以内出荷
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。特性耐薬品性、耐熱性、低温特性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~200
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)ニチアス
41税込45
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・10K)TRUSCO
48税込53
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・5K)TRUSCO(1件のレビュー)
46税込51
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー
119税込131
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力5K
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)日本バルカー
379税込417
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K)日本バルカー
169税込186
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
フランジ用中パッキン(防食タイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(防食タイプ)日本バルカー
119税込131
1枚
当日出荷から5日以内出荷
No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプニチアス
139税込153
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力5K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプニチアス
119税込131
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K)日本バルカー
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
NAジョイントシートガスケット ニチアスNAジョイントシートガスケットニチアス
149税込164
1枚
当日出荷から5日以内出荷
アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。厚さ(mm)1.5使用圧力10k
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)ダイコー
43税込47
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジパッキン10K(内パッキン) TRUSCOフランジパッキン10K(内パッキン)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。トラスコ品番829-1697材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤厚さ(mm)1.5呼び径(B)12呼び径(A)300外径(mm)378内径(mm)321RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
フランジ用中パッキン