絞り込み
幅(mm)
- 500(12)
厚さ(μm)
- 8(8)
- 9(1)
- 10(4)
長さ(m)
- 600
- 1.5(1)
- 100(1)
- 150(3)
- 300(69)
- 400(5)
- 450(7)
- 500(36)
- 750(5)
- 800(2)
- 1000(5)
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(3)
- 3500(1)
紙管内径
- 3inch(5)
- 60mm(1)
- 76mm(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- MMP JAPAN株式会社(1)
- TRUSCO(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- 伊藤忠リーテイルリンク(1)
- 司化成(6)
- 大化工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
500(12)

ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。材質ポリエチレン質量(kg/本)約2.5
ストレッチフィルム(手巻用)
司化成(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム(8μ) 500x600
司化成¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカラップ
大化工業¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)4日以内出荷から5日以内出荷・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイヤストレッチフィルム
司化成¥15,980税込¥17,5781箱(6本)3日以内出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)材質PE幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)
司化成¥21,980税込¥24,1781セット(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
ストレッチフィルム 厚さ8μ 幅500mm
伊藤忠リーテイルリンク¥28,980税込¥31,8781ケース(8巻)6日以内出荷手巻き用のストレッチフィルムです。用途搬送上の荷崩れ防止に材質MLLDPE、LLDPE幅(mm)500長さ(m)600厚さ(μm)8
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1箱(5巻)当日出荷薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム 9ミクロン 500mm幅 2.5インチ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥34,980~税込¥38,478~1箱(8巻)ほか6日以内出荷手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。環境配慮型2.5インチ紙管仕様タイプとなります。用途荷崩れ防止や汚れ防止
ストレッチフィルム(手巻用) 8ミクロン
MMP JAPAN株式会社¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)欠品中メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。 中軽量物の荷崩れ防止に最適です。用途輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)