10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチフィルム 機械用 プレストレッチ・コンベンショナル兼用 モノタロウ

    ストレッチフィルム 機械用 プレストレッチ・コンベンショナル兼用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1巻
    完売
    プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。 代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。
    用途ストレッチ包装機用材質低密度ポリエチレン(LLDPE)破断伸度(%)縦:450以上/横:575以上質量(kg/本)約18.4販売区分業務用
  • ストレッチフィルム機械用 積水樹脂

    ストレッチフィルム機械用

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    材質ポリエチレン質量(kg)18破断伸度(%)縦:500以上/横:700以上粘着性10~30g/200m
  • 機械用ストレッチフィルム パワーストレッチフィルム 積水樹脂

    機械用ストレッチフィルム パワーストレッチフィルム

    積水樹脂
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷
    強靭で粘着性に優れたストレッチフィルム。強靭性に優れています。固い結束物の梱包に適しています。パレット貨物の輸送時に安全な結束を施します
    用途固い結束物の梱包、パレット貨物の輸送時幅(mm)500透明
  • ストレッチフィルム(機械巻) エコタイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ストレッチフィルム(機械巻) エコタイプ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    特殊な原料・製法により従来の厚みに対応することが出来るようになったエコタイプとなります。15μの物をご利用の方はタイプ15、18μの物をご利用の方はタイプ18という風にお試しください。
    用途ストレッチ包装機とセットでご利用いただけます。
  • 機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム 積水樹脂

    機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1巻
    4日以内出荷
    高延伸3~5倍でコストダウンが可能。従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。インパクト強度、突差強度に優れています。応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。延伸後も高い粘着性を保持します。フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です
    用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500透明
  • 機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム 積水樹脂

    機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    独自の押出技術から生まれた、高強度フィルム。従来よりも薄いにもかかわらず引き裂き強度が強く、厚手のフィルムからの切り替えによりコストダウンに貢献します。開梱時にかさばらないため、廃棄物量が削減でき、環境負荷を低減いたします
    用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500透明
  • 機械用ストレッチフィルム 積水樹脂

    機械用ストレッチフィルム

    積水樹脂
    25,980税込28,578
    1ケース(2巻)
    4日以内出荷
    角のある固い結束物や、重量のある金属部材などを包んでも破れにくいタフな仕様です。背の低い荷物や、細長い資材のピンポイント結束に最適です
    用途パイプ、棒鋼、木材などの細長い資材の結束、背が低くコンパクトなパレット貨物の包装幅(mm)250透明厚さ(μm)23
  • 超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX 司化成

    超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NX

    司化成
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT 司化成

    超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT

    司化成
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    67層の超多層フィルムに高性能特殊原料を使用することにより、フィルムの機能を大きく向上させた次世代プレストレッチタイプのストレッチフィルムです。従来のストレッチフィルムに比べ、突刺強度、引張強度、伸度が大きく向上しました。また、フィルムの強度が向上したことにより薄肉化を実現し、廃棄量のリデュースに貢献します。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500長さ(m)4000厚さ(μm)9紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ 司化成

    超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ

    司化成
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷
    Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。スタンダードな包装方法となります。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応

ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

機械巻き フィルム特集
おすすめ人気ランキング
機械巻き用