絞り込み
厚さ(μm)
  • 9(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 4000
  • 1000(1)
  • 1500(4)
  • 1750(2)
  • 2000(8)
  • 2500(5)
  • 3000(4)
  • 3500(1)
幅(mm)
  • 500(2)
ブランド
  • 積水樹脂(1)
  • 司化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム 積水樹脂

    機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム

    積水樹脂
    29,980税込32,978
    1巻
    4日以内出荷
    高延伸3~5倍でコストダウンが可能。従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。インパクト強度、突差強度に優れています。応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。延伸後も高い粘着性を保持します。フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です
    用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500透明
  • 超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT 司化成

    超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT

    司化成
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    67層の超多層フィルムに高性能特殊原料を使用することにより、フィルムの機能を大きく向上させた次世代プレストレッチタイプのストレッチフィルムです。従来のストレッチフィルムに比べ、突刺強度、引張強度、伸度が大きく向上しました。また、フィルムの強度が向上したことにより薄肉化を実現し、廃棄量のリデュースに貢献します。
    用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500長さ(m)4000厚さ(μm)9紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応

ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

機械巻き フィルム特集
おすすめ人気ランキング
機械巻き用