絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン(66)
  • KANA(片山チエン)(30)
ピッチ(mm)
  • 19.05(33)
  • 38.1(69)
リンク内幅(mm)
  • 12.7
  • 3.18(6)
  • 4.68(1)
  • 4.78(11)
  • 7.85(2)
  • 7.95(94)
  • 9.4(2)
  • 9.53(92)
  • 12.57(2)
  • 15.75(2)
  • 15.88(80)
  • 19.05(60)
  • 25.4(20)
  • 31.75(19)
  • 57.15(1)
ユニットリンク数
  • 10(1)
  • 80(24)
  • 160(14)
  • 799(1)
  • -(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アタッチ付チェーンは、高精度のアタッチメントが付いたローラチェーンのことです。あらゆる機器の伝動用や駆動用としての用途があります。高速搬送をスムーズにしたり、小部品を小ピッチで搬送したりするのに便利。騒音を抑えるなどの用途で使われることもあります。アタッチメントの種類などの使用は商品によってさまざまで、特殊穴径アタッチメントを使ったものや、ナットをアタッチメントに取り付けたもの、延長ピンを取り付けたことで部品の共有化が可能なものなどです。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
19.05(33)
38.1(69)
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
重荷重用チェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)重荷重用チェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
147税込162
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピン形式リベット列数1材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインバイピッチチェーン オフセットリンク椿本チエイン
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
299税込329
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ジョイントリンクKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
247税込272
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途各種機器の伝動用、駆動用。ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)
4,898税込5,388
1本(3m)
当日出荷から10日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
重荷重用チェーン KANA(片山チエン)重荷重用チェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
9,030税込9,933
1本(3m)
当日出荷から5日以内出荷
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
247税込272
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンクKANA(片山チエン)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
349税込384
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
10,270税込11,297
1ユニット
翌々日出荷から5日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
ラストップチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)ラストップチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
168税込185
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理特殊耐食メッキ
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(3m)
翌々日出荷から5日以内出荷
種類アタッチ付チェーン列数1
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
12,935税込14,229
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形列数1仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手椿本チエイン
269税込296特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式ラムダチェーン
ラストップチェーン KANA(片山チエン)ラストップチェーンKANA(片山チエン)
7,910税込8,701
1本(3m)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ホローピンチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)ホローピンチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
529税込582
1個
4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスホローピンチェーン KANA(片山チエン)ステンレスホローピンチェーンKANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
小判形チェーン KANA(片山チエン)小判形チェーンKANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1本(3m)
当日出荷から9日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
8,840税込9,724
1本(3m)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体椿本チエイン
159税込175特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060椿本チエイン
379税込417
1リンクほか
翌日出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
アタッチメント付 RS60形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン椿本チエイン
80税込88
1リンクほか
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)40.2最大許容張力(kN)8.83
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
17,680税込19,448
1ユニット
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
サイドボーチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)サイドボーチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
389税込428
1個
4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
小判形チェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)小判形チェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
199税込219
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
229税込252
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
179税込197
1リンクほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
119税込131
1リンクほか
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
特殊チェーン