絞り込み
タンク容量(L)
- 7.3
- 2(3)
- 3.6(2)
- 10(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 17(1)
- 18(6)
- 19(3)
- 22(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 38(2)
- 40(5)
- 45(3)
- 54(2)
- 58(4)
- 80(6)
- 105(1)
- 135(1)
- タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- オリオン機械(1)
- 静岡製機(1)

ホットガン
静岡製機(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。用途内装、塗装の乾燥仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油油タンク容量(L)7.3安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
熱風スポットヒーター ジェットヒーター
オリオン機械(1件のレビュー)1台取扱停止中強弱2段燃焼による省燃費運転 強燃焼・弱燃焼の2段階で運転できます。弱燃焼モードでは、灯油消費量を抑えます。 ※灯油消費量約30%カット(強燃焼時との比較)。 低運転音 ロータリーガス化バーナーを搭載。運転音は58dB以下です。 軽量設計 本体質量は11.5kg(油タンク空時)。持ち運びや設置作業の負担を軽減します。 灯油がこぼれにくい構造 運搬時や転倒時に灯油がこぼれにくい設計です。 警報ランプ搭載 安全装置の作動状況をランプまたはエラーコードで確認できます。 対震自動消火 強い地震や衝撃を検知した際に、自動で消火します。 点火安全装置 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどを検知した場合に、自動で消火します。 停電安全装置 停電から復電した後に、自動で運転を再開することを防止します。 過熱防止装置 ヒーター内部が異常に過熱した場合に、自動で消火します。 過負荷保護 過電流が流れた場合に電気回路を遮断し、運転を停止します。 油切れ警報 運転中に油タンク内の灯油が少なくなると警報を発します。 ファン回転異常停止 燃焼ファンの回転数に異常を検知した場合に、自動で消火します。トラスコ品番469-6581周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)7.3安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、油切れ検知、ファン回転異常停止使用燃料灯油 (JIS1号灯油)燃焼方式回転霧化式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)質量(空タンク時)(kg)11.5本体寸法(mm)奥行535本体寸法(mm)高さ420運転音(dB)58/58(50/60Hz)角度可変上下各17°(ルーバー角)周波数設定切替不要本体寸法(mm)幅255点火時消費電力(W)(50/60Hz)47/52熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)35/39