絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](40)
  • Chrester(コンフォー)(7)
  • トヨトミ(6)
  • パーカーコーポレーション(5)
  • オリオン機械(4)
  • DENSO(デンソー)(4)
  • スイデン(3)
  • 八光電機(3)
  • エクセン(2)
  • サンポット(2)
  • インターセントラル(2)
  • 静岡製機(1)
  • TEKNOS(1)
  • siroca(1)
  • ゼンケン(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • ブライトリート(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラムヒート・自動首振りタイプ ダイキン工業

    セラムヒート・自動首振りタイプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥61,900税込¥68,090
    1台
    3日以内出荷
    遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
    用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365スタンド標準付属温度調節なし本体寸法(mm)幅330首振りあり(自動)
  • 床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート ダイキン工業

    床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート

    ダイキン工業
    ¥35,900税込¥39,490
    1台
    翌々日出荷
    セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
    質量(kg)7.5タイプシングル電源(V)単相200方式遠赤外線ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365(スタンド装着時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1030×330×365(スタンド装着時)消費電力(kW)1.5温度調節なし首振りなし運転電流(A)7.5
  • 遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業

    遠赤外線暖房機、セラムヒート

    ダイキン工業
    ¥43,900税込¥48,290
    1台
    当日出荷
    熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
    用途ビルのロビーショップ、会議室、応接室、打合せコーナー、窓側オフィス質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70方式遠赤外線電源コード(m)3(キャプタイヤコード)ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12×2)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能本体寸法(mm)奥行342(突起部含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1温度調節あり運転モード人感センサーモード、リズムモード、温度モード、速暖モードアズワン品番65-1698-47首振りあり(自動)ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
  • 遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ ダイキン工業

    遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ

    ダイキン工業
    ¥189,000税込¥207,900
    1台
    翌日出荷
    遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
    用途工場・作業所用トラスコ品番776-4014質量(kg)22色ブラック(天板)、ダークグレー(スタンド)タイプトリプル周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)上向き25、左右15キャスター付き方式遠赤外線安全装置転倒時電源遮断電源コード(m)5ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5スタンドYVC3N電源コード別売温度調節なし本体寸法(mm)幅680色(本体)シルバー首振りなし運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.51時間あたりの電気代目安(円)72
業務用ヒーター/ストーブ