絞り込み
最大トルク(N・m)
- 200(1)
- 250(1)
電源(V)
- 100(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M14(1)
- M10~M16(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M16(1)
M10~M16
電流(A)
- 3.5
- 2.9(2)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 4.2(1)
- 4.8(1)
- 4.9(2)
- 5(1)
- 5.3(2)
- 5.5(1)
- 6.6(1)
- 6.9(1)
- 11(1)
- 13.1(1)
- 13.8(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 2.1(1)
- 5(1)
2.1・5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3100(1)
- 3200(1)
3100・3200
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(1)
- 3100(1)
2900・3100
ブランド
- Meltec(大自工業)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
Meltec(大自工業)・京セラインダストリアルツールズ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
200(1)
250(1)

電動インパクトレンチ AC100V
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60
インパクトレンチ
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです ●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます ●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です ●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600