絞り込み
最大トルク(N・m)
- 200(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.7
- 2.9(2)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4.2(1)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5(1)
- 5.3(2)
- 5.5(1)
- 6.6(1)
- 6.9(1)
- 11(1)
- 13.1(1)
- 13.8(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 10(1)
10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3100(1)
3100
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(1)
2900
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
200(1)

ACインパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。用途タイヤ交換やボルトナット回しに付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60差込角(mm)12.7(4分)電流(A)3.7電圧(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2900コード長さ(m)約10最大締付トルク(N・m)200打撃数(min-1)0~3100