絞り込み
最大トルク(N・m)
- 620(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M14~M24(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M16~M22(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
電流(A)
- 3.8
- 2.9(2)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4.2(1)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5(1)
- 5.3(2)
- 5.5(1)
- 6.6(1)
- 6.9(1)
- 11(1)
- 13.1(1)
- 13.8(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2000(1)
2000
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400(1)
1400
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
620(1)

インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷業界初※1「クラス最小・最軽量」※2「堅牢・高耐久」を実現 ※1:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(インパクトレンチ) ※2:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(22/25mm クラスインパクトレンチ) メンテナンスフリー 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。付属品ケース・サイドハンドル・六角ソケット(リング・ピン付)質量(kg)4.5(コード除く)差込角(mm)12.7電流(A)3.8電源(V)単相交流・100消費電力(W)1050打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400保証期間2年最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63.2]本体寸法(全長×高さ)(mm)280×261ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22振動3軸合成値(m/s2)15.2(EN60745-2-2規格に基づき測定)