絞り込み
最大トルク(N・m)
- 294(2)
電源(V)
- 100(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M16(1)
- M12~M22(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M16(1)
- M12~M20(1)
M12~M16・M12~M20
電流(A)
- 4.9
- 2.9(2)
- 3.5(2)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 4.2(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.3(2)
- 5.5(1)
- 6.6(1)
- 6.9(1)
- 11(1)
- 13.1(1)
- 13.8(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2200(1)
- 2600(1)
2200・2600
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200(2)
2200
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
294(2)

インパクトレンチ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷樹脂ボディの軽量タイプ!用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]打撃数(min-1[回/分])2200ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])2200電源(V)単相100電流(A)4.9消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号401振動3軸合成値(m/s2)6全長(mm)275仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)2.3