絞り込み
最大トルク(N・m)
- 300(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M22(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M20(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
500~600未満
電流(A)
- 5.5
- 2.9(2)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 4.2(1)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5(1)
- 5.3(2)
- 6.6(1)
- 6.9(1)
- 11(1)
- 13.1(1)
- 13.8(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2700(1)
2700
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2100(1)
2100
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
300(1)

インパクトレンチ
京セラインダストリアルツールズ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます ●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです ●持ち運びに便利なキャリングケース付です用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)3.2電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])2100コード長さ(m)5型番IW-3000電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)300電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])2100ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20打撃数(min-1)2700