絞り込み
最大トルク(N・m)
- 300(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
コード長さ(m)
- 1.8
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.5(6)
- 3(1)
- 5(6)
- 10(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4200(1)
4200
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3200(1)
3200
ブランド
- パオック(1)
パオック
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
300(1)

電動インパクトレンチ
パオック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無定格電圧(V)AC100打撃数(min-1[回/分])4200本体寸法(mm)W273×H203×D74本体質量(g)2100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)450電源コード(m)1.8回転速度(min-1[r.p.m])3200定格時間(分)10締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)アズワン品番64-4374-15