絞り込み
最大トルク(N・m)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
電源(V)
- 100(3)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](3)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M16(1)
- M10~M18(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M8~M12(1)
- M8~M14(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
200~300未満・300~400未満
電流(A)
- 2.9(1)
- 3.7(1)
- 4.8(1)
2.9・3.7・4.8
コード長さ(m)
- 10
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.5(6)
- 3(1)
- 5(6)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2700(1)
- 3000(1)
- 3100(1)
2700・3000・3100
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2100(1)
- 2900(1)
- 3000(1)
2100・2900・3000
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(1)
200(1)
250(1)

ACインパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。用途タイヤ交換やボルトナット回しに付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60差込角(mm)12.7(4分)電流(A)3.7電圧(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2900コード長さ(m)約10最大締付トルク(N・m)200打撃数(min-1)0~3100
インパクトレンチ
マキタ¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)10角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12振動3軸合成値(m/s2)8.5
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14