絞り込み
最大トルク(N・m)
- 360(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M22(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M16(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
400~500未満
電流(A)
- 5(1)
5
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1900
- 0~4200(1)
- 1500(2)
- 1600(1)
- 2000(3)
- 2200(1)
- 2300(2)
- 2600(1)
- 2700(4)
- 3000(2)
- 3100(2)
- 4200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1600(1)
1600
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
360(1)

ブラシレス インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!用途鉄骨組立てなど付属品ケーストラスコ品番495-9132質量(kg)2.5電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300コード長さ(m)2心・2.5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16